Поп-нит A2-A2-(3,5-6,0)-ø4,8X11,5мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Поп-нит A2-A2-(3,5-6,0)-ø4,8X11,5мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 091348 60 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър x Дължина4.8 x 11.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.3.5-6 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.4.9-5 mm
Макс. натоварване при срязване5000 N
Макс. натоварване при опън4500 N
Продуктови спецификации
Диаметър x Дължина4.8 x 11.5 mm
Диапазон на затягане мин./макс.3.5-6 mm
Диаметър на сондажа мин./макс.4.9-5 mm
Макс. натоварване при срязване5000 N
Макс. натоварване при опън4500 N