producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. За прецизно пробиване.
requestavailability.successmessage
Характеристики:
Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн гарантиращ прецизни отвори.
Самоцентриращо.
Самоцентриращия се връх позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране.
Прецизни отвори.
Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.
Комплект от 170 свредла:
Диск с широко приложение подходящ за работа в областта на строителството, автоиндустрията, заваръчни и леярски цехове, корабостроене, машиностроене.
Здравият режещ диск с високи експлоатационни показатели.
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Крем гел за почистване на ръце - 5000ml.
Компактна и мощна електромагнитна бормашина за разпробиване на отвори с диаметър до 35 mm, окомплектована с обезопасителен колан, резервоар за охлаждаща течност, шестостенен ключ и куфар.
Лек и компактен 18V ударен винтоверт с високоефективен безчетков мотор, за по-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Прецизен съединител с 16 степени на регулиране. За прецизно регулиране на усилието при различни приложения.