Свредла за метал и дърво

Popular products from category Свредла за метал и дърво

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Свредло за метал HSS Standard

Стандартно свредло за стомани с якост до 850 N/mm2.

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSS Zebra

Прецизно свредло за стомана за общо приложение в стомани с якост до 850 N/mm 2.

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Свредло за точкови заварки HSCO

Свредло за точкови заварки HSCO

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Спирално свредло за кофраж HSS SDS Plus

Спирално свредло за кофраж HSS SDS Plus

requestavailability.successmessage

Стъпаловидно свредло HSS SMART STEP Deepcut

Многофукционалното стъпаловидно свредло с AlCrN покритие и уникална SMART STEP технология на върха за високо прецизна употреба в ламарина и за първи път, в по-дебели детайли от конвенционална стомана с якост до 1300 N/mm2 , чугун, алуминий, бронз, месинг, плексиглас и дърво.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Фреза за магнитна бормашина HSS Weldone до 30 mm

Стандартна фреза за магнитна бормашина, изработена от HSS за пробиване на големи проходни отвори с диаметър до 50 mm и бълбочина до 30 mm в конвенционални стомани до 850 N/mm², дърво и цветни метали, като алуминий, алуминиеви сплави и пластмаси.

requestavailability.successmessage

Фреза за магнитна бормашина HSS Weldone до 50 mm

Стандартна фреза за магнитна бормашина, изработена от HSS за пробиване на големи проходни отвори с диаметър до 50 mm и бълбочина до 50 mm в конвенционални стомани до 850 N/mm², дърво и цветни метали, като алуминий, алуминиеви сплави и пластмаси.

requestavailability.successmessage

Свредла за метал от Würth – за да направите задачата бърза, лесна и безопасна

Вероятно ще дойде момент, когато ще трябва да пробиете дупка през парче метал. Инструментите и методите, използвани за това, са почти толкова разнообразни, колкото различните видове метали. Бургии за метал се предлагат в широка гама от форми, размери, материали и покрития. Обикновените типове не могат да прорязват стомана, така че имате нужда от тежко, твърдо свредло за метал, за да свършите работата. Основните видове свредла, на които можете да разчитате за металообработващи проекти: титан и кобалт.

Високоскоростната стомана (HSS) е популярен материал, подходящ за пробиване в меки стомани, както и в дърво и пластмаса.

Кобалтът (HSCO) се счита за надграждане от HSS, тъй като включва 5-8% кобалт, смесен в основния материал. Това е чудесен вариант за пробиване в по-твърда стомана, както и в неръждаема стомана.

TiN (титаниев нитрид, златист цвят) Може да се работи по-бързо от свредла без покритие и увеличен живот на инструмента.

Видове свредло за метал, според типа на материала:

  • Свредло за метал HSCO;
  • Свредло за метал HSS;
  • Свредло за метал HSS TiN;
  • Свредло за метал HSS удължено;
  • Свредло за метал HSS двойно.

 

Защо да пазарувате онлайн от Wurth

При нас ще намерите качествени свредла за метал. Това включва закалена стомана, неръждаема стомана, алуминий и др. Ние се консултираме с иноватори в технологията и дизайна на инструменти, за да придобием по-широко разбиране за това къде се вписват тези продукти и как работят оптимално.

 

Поръчайте още сега нови свредла за метал на супер изгодни цени онлайн и с бърза доставка до всяка точка на България!

Свредла за метал и дърво

Close
Filter by Clear All