Машинен райбер HSCo, H7 DIN1835A

Професионална NC машинна разширителна фреза Würth HSCo WN H7, предназначена за високоточна обработка и довършителни операции при стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий, мед, титан и пластмаси. Осигурява максимална прецизност, дълъг експлоатационен живот и универсално приложение.

Възможни 9 разновидности
Покажи всички

Машинният райбер Würth HSCо, H7 е висококачествена машинна разширителна фреза, специално проектирана за високопрецизни довършителни операции на различни метали и пластмаси. Благодарение на своята конструкция от високоскоростна кобалтова стомана (HSCo) и ляв 8° спирален жлеб, този инструмент гарантира отлична точност на размерите (H7), стабилност и безопасност на процеса, дори при работа в автоматизирани системи с високи обороти.

Основни характеристики

  • NC-съвместим дизайн – изработен по стандарт DIN 212 (форма D) за работа на NC машини, без необходимост от специални държачи.
  • Висококачествен материал HSCo (кобалтова стомана) – предлага изключителна устойчивост на износване и топлина при продължителна работа.
  • Ляв спирален жлеб (8°) – осигурява оптимално извеждане на стружките, стабилен ход и прецизна повърхност на отвора.
  • Зилндричен захват DIN 6535-HA – за надеждно фиксиране в стандартни хидро или прецизни патронници.
  • Универсално приложение – подходяща за стомана, чугун, неръждаема стомана, титан, алуминий, мед и пластмаси.
  • Висока процесна сигурност – специалната геометрия гарантира равномерен отрез и минимални вибрации.
  • Без покритие – идеална за фино калибриране и чисто довършване на прецизни отвори.

Ползи и приложения

  • Подходяща за прецизни финишни операции при производство на машиностроителни детайли, инструменти и матрици.
  • Осигурява висока точност на отвора (H7), необходима за прецизни сглобки, лагери и втулки.
  • Намалява времето за обработка и гарантира гладка повърхност без вибрации.
  • Подходяща за CNC центрове, автоматизирани линии и инструментални цехове.
  • Отлично решение при серийно производство с изисквания за повторяемост и контрол на размерите.
  • Идеална за инженери, механици и техници, които изискват надеждност и максимална точност при работа с метални материали.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър на райбера спрямо предварително пробития отвор (виж таблицата със съответствия в каталога).
  • Осигурете стабилно фиксиране в патронник.
  • Използвайте подходяща външна охлаждаща течност за постигане на максимален живот и чиста повърхност.
  • Работете с препоръчаните параметри за рязане (скорост и подаване) според материала — например:
    • Стомана <850 N/mm² – 6–8 m/min
    • Алуминий <530 N/mm² – 15–20 m/min
    • Неръждаема стомана – 4–6 m/min
  • След приключване на обработката – почистете инструмента и нанесете защитен слой масло при съхранение.

Друго / Предупреждение

  • Използвайте само в стабилно фиксирани машини, за да се избегнат отклонения от толеранса H7.
  • При суха работа – осигурете минимални обороти, за да се предотврати прегряване.
  • Не използвайте инструмента при ударна обработка или с неправилен захват.
  • Следете износването на режещите ръбове и ги подменяйте своевременно.
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Машинният райбер Würth HSCо, H7 е висококачествена машинна разширителна фреза, специално проектирана за високопрецизни довършителни операции на различни метали и пластмаси. Благодарение на своята конструкция от високоскоростна кобалтова стомана (HSCo) и ляв 8° спирален жлеб, този инструмент гарантира отлична точност на размерите (H7), стабилност и безопасност на процеса, дори при работа в автоматизирани системи с високи обороти.

Основни характеристики

  • NC-съвместим дизайн – изработен по стандарт DIN 212 (форма D) за работа на NC машини, без необходимост от специални държачи.
  • Висококачествен материал HSCo (кобалтова стомана) – предлага изключителна устойчивост на износване и топлина при продължителна работа.
  • Ляв спирален жлеб (8°) – осигурява оптимално извеждане на стружките, стабилен ход и прецизна повърхност на отвора.
  • Зилндричен захват DIN 6535-HA – за надеждно фиксиране в стандартни хидро или прецизни патронници.
  • Универсално приложение – подходяща за стомана, чугун, неръждаема стомана, титан, алуминий, мед и пластмаси.
  • Висока процесна сигурност – специалната геометрия гарантира равномерен отрез и минимални вибрации.
  • Без покритие – идеална за фино калибриране и чисто довършване на прецизни отвори.

Ползи и приложения

  • Подходяща за прецизни финишни операции при производство на машиностроителни детайли, инструменти и матрици.
  • Осигурява висока точност на отвора (H7), необходима за прецизни сглобки, лагери и втулки.
  • Намалява времето за обработка и гарантира гладка повърхност без вибрации.
  • Подходяща за CNC центрове, автоматизирани линии и инструментални цехове.
  • Отлично решение при серийно производство с изисквания за повторяемост и контрол на размерите.
  • Идеална за инженери, механици и техници, които изискват надеждност и максимална точност при работа с метални материали.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър на райбера спрямо предварително пробития отвор (виж таблицата със съответствия в каталога).
  • Осигурете стабилно фиксиране в патронник.
  • Използвайте подходяща външна охлаждаща течност за постигане на максимален живот и чиста повърхност.
  • Работете с препоръчаните параметри за рязане (скорост и подаване) според материала — например:
    • Стомана <850 N/mm² – 6–8 m/min
    • Алуминий <530 N/mm² – 15–20 m/min
    • Неръждаема стомана – 4–6 m/min
  • След приключване на обработката – почистете инструмента и нанесете защитен слой масло при съхранение.

Друго / Предупреждение

  • Използвайте само в стабилно фиксирани машини, за да се избегнат отклонения от толеранса H7.
  • При суха работа – осигурете минимални обороти, за да се предотврати прегряване.
  • Не използвайте инструмента при ударна обработка или с неправилен захват.
  • Следете износването на режещите ръбове и ги подменяйте своевременно.
Продуктови спецификации
БрандWürth-Standard
ФормаЦилиндричен
ТипNC машинна райбер-фреза