Машини и оборудване
Popular products from category Машини и оборудване
Зарядно устройство ALG 18V M-CUBE Basic
Зарядното устройство ALG 18 V M-CUBE е специално проектирано за батерии M-CUBE 18 V и осигурява надеждна работа при входно напрежение 220 - 240 V/AC.
Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE W-CONNECT
Най-мощната, бързозареждаща се и издръжлива акумулаторна батерия от семейството M-CUBE.
Акумулаторен Ъглошлайф AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE без батерия
Компактен, мощен, безчетков акумулаторен ъглошлайф за средно до тежко шлайфане и рязане
Акумулаторен ъглошлайф AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE 2x5Ah
Компактен, мощен, безчетков акумулаторен ъглошлайф за средно до тежко шлайфане и рязане
Акумулаторен Ъглошлайф AWS 18-125P M-CUBE + 2х5.0 Ah
Компактна, мощна, безчеткова акумулаторна ъглошлайф машина, предназначена за шлайфане и рязане при средно натоварване
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE + 2х5.0 Ah
Много мощна и удобна акумулаторна бормашина/винтоверт, специално проектирана за интензивна употреба на строителни обекти, с въртящ момент от 140 Nm.
Акумулаторен ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah
Много мощна и удобна акумулаторна ударна бормашина/винтоверт с превключваем режим на ударно пробиване и въртящ момент от 140 Nm
Акумулаторен Гайковерт ASS 18 1/2" M-CUBE + 2x5.0 Ah
Компактен и мощен акумулаторен ударен гайковерт с регулируеми нива на мощност и висок въртящ момент при отвиване – подходящ за разнообразни приложения.
Описание на модела: ASS 18-1/2 inch COMPACT
Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE + 2x5.0 Ah
Здрава и мощна акумулаторна ръчна циркулярна машина M-CUBE за дървообработване
Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 A
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 A
Описание на модела: ASS 18-1/4 inch COMPACT
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah
Номинално напрежение: 18 V/DC
Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: 0–600 / 0–1900 об/мин
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: 60 / 34 Nm
Мин./макс. обхват на патронника: 1.5–13 mm
Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 mm
Макс. диаметър на винта: 10 mm
Дължина: 175 mm
Височина: 200 mm
Тегло на машината с акумулатор: 1.9 kg
Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE
Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE без батерии.
Акумулаторна LED лампа POWERQUAD M-CUBE
Професионална LED работна лампа POWERQUAD M-CUBE от Würth с мощност до 4000 lm., без батерия.
Бърза връзка за пневматика Ø8 mm
Права проходна Push-in съединителна връзка от месинг за товарни превозни средства
Къртач MH 5 SDS-max 7,1 J 1100 W
Къртач с захващане SDS-max, корпус на редуктора от магнезиева отливка и антивибрационен механизъм за комфортна работа
Патронник 1-13 мм M-CLICK M-CUBE
Бързозатягащ патронник с бързосменна система M-CLICK за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK.
Машини и оборудване онлайн с немско качество и на страхотни цени от Würth. Предназначени изцяло за професионалисти в своята сфера на дейност!