Акумулаторни триони
Popular products from category Акумулаторни триони
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE + 2x5.0 Ah
Здрава и мощна акумулаторна ръчна циркулярна машина M-CUBE за дървообработване
Акумулаторен прободен трион APS 18 COMPACT M-CUBE
Прецизен и мощен акумулаторен прободен трион M-CUBE за универсална употреба в
дърво
Акумулаторен саблен трион AFS 12 COMP. M-CUBE 2х2.0 Ah
Удобен и мощен 12 V саблен трион подходящ за рязане на метал, дърво и пластмаса.
Акумулаторен саблен трион AFS 12 COMP. M-CUBE без батерии
Компактен и мощен 12 V саблен трион за рязане на дърво, пластмаса, метал и гипсокартон. Съвместим с платформа за батерии 12 V M-CUBE.
Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE
Мощен и издръжлив акумулаторен саблен трион M-CUBE.
Акумулаторен циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE
Здрав и мощен акумулаторен ръчен циркуляр M-CUBE за рязане на дърво.
Силата на рязане, от която се нуждаете, където и когато имате нужда, без кабел
Какво е помогнало за повишаване на безопасността и удобството на работника повече от акумулаторните триони? Край на притесненията за спъване в електрически захранващи кабели. Край на умората на потребителя поради борба с тях! Акумулаторните триони като безжични циркуляри или всякакъв вид акумулаторни триони са от голяма полза за индустрията.
Какво най-често търсим, когато купуваме акумулаторен трион?
- Сила на рязане
- Предпазител
- Отстраняване на прах и стружки
- Волтаж
- Ергономичност на дръжката
- Тегло
- Цена и качество
Изборът на правилния акумулаторен трион има значение. Ние знаем, че мощността, производителността и времето за изпълнение са от съществено значение за завършването на даден проект навреме и с прецизност - независимо от съответния вид акумулаторен трион, необходим за задачата.
Видове акумулаторни триони, които предлагаме:
- акумулаторен трион за клони
- акумулаторен саблен трион
- други
Защо да поръчате онлайн от Wurth?
Нашите акумулаторни триони са ненадминати, когато става дума за маневреност и преносимост. Усъвършенстваната технология за батерии Ви позволява да работите по-дълго на места, далеч от източник на захранване, при различни приложения. Вече можете да се движите свободно и да правите Вашите разрези навсякъде като професионалист.