Акумулаторен саблен трион AFS 12 COMP. M-CUBE 2х2.0 Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Удобен и мощен 12 V саблен трион подходящ за рязане на метал, дърво и пластмаса.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701109002
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Височина191 mm
Дължина268 mm
ПатронникБързо сменяем държач
Тегло без батерия1.05 kg
Мин. - макс. хода на острието0-3000 rpm
Дължина на хода12.5 mm
Ширина76 mm
Номинално напрежение12 V/DC
Тегло с батерия1.31 kg
Продуктови спецификации
Височина191 mm
Дължина268 mm
ПатронникБързо сменяем държач
Тегло без батерия1.05 kg
Мин. - макс. хода на острието0-3000 rpm
Дължина на хода12.5 mm
Ширина76 mm
Номинално напрежение12 V/DC
Тегло с батерия1.31 kg