Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен и издръжлив акумулаторен саблен трион M-CUBE.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Вградените функции за защита от претоварване и  прегряване предпазват машината от претоварване
  • Дълъг експлоатационен живот на мотора: Ефикасен безчетков EC мотор с лесна поддръжка и резерви на мощност
  • Допълнителна защита срещу стружки чрез покривни решетки над вентилационните отвори
  • Безопасна работа, машината може да бъде пусната само след отключване на предпазителя
  • 3 степени на хода позволяват индивидуална настройка на скоростта на хода към съответния материал
  • Мека ръкохватка осигурява сигурен, неплъзгащ се захват

Окомплектовка:

  • Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE
  • Картонена кутия

Пълна окомплектовка:

  • Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2
  • Арт. номер: 5703 450 000 - Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо
  • Арт. номер 5801 842 412 - Подложка за куфар
  • Вградените функции за защита от претоварване и  прегряване предпазват машината от претоварване
  • Дълъг експлоатационен живот на мотора: Ефикасен безчетков EC мотор с лесна поддръжка и резерви на мощност
  • Допълнителна защита срещу стружки чрез покривни решетки над вентилационните отвори
  • Безопасна работа, машината може да бъде пусната само след отключване на предпазителя
  • 3 степени на хода позволяват индивидуална настройка на скоростта на хода към съответния материал
  • Мека ръкохватка осигурява сигурен, неплъзгащ се захват

Окомплектовка:

  • Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE
  • Картонена кутия

Пълна окомплектовка:

  • Акумулаторен саблен трион AFS 18 COMPACT M-CUBE
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2
  • Арт. номер: 5703 450 000 - Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо
  • Арт. номер 5801 842 412 - Подложка за куфар
Продуктови спецификации
Номинално напрежение18 V/DC
Мин. - макс. обороти0-3200 rpm
Дължина на хода28 mm
Държач на инструментаБързосменен държач
Тегло с батерия3,6 kg
Тегло/машина2,9 kg
Дължина443 mm
Височина200 mm
Дълбочина на рязане в дърво255 mm