producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Комплект тресчотка с вложки 1/2", ZEBRA.
requestavailability.successmessage
Съдържание / 23 части
Тресчотка - 1 брой
Разширение 125 mm - 1 брой
Разширение 250 mm - 1 брой
Карданна връзка - 1 брой
Вложки - 19 броя / размери - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 и 32 mm
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Комплект тресчотка с вложки 1/2'' 12-стенни, 21 части, ZEBRA.
Комплект от многофункционални обратими тресчотки с вложки 1/2'' и 1/4'' с широкоспектърно приложение.Пълно описание на комплекта в техническата карта.
Комплект тресчотка с вложки 1/2", 23 части, ZEBRA.
Комплект тресчотка с вложки 1/2", 35части, ZEBRA.
Комплект тресчотка с вложки 1/4" MULTI 34 части ZEBRA.
Тресчотка мини с вложки MULTI 1/4“ 23 ч. к-т
Комплект тресчотка с вложки 1/4", 27 части, ZEBRA.