Сервизно оборудване
Popular products from category Сервизно оборудване
Пневматична гресираща система за 220кг варели
Пневматична гресираща система за 220 кг варели.
Подов крик тип "крокодил" - 3 т.
Подов крик тип "крокодил" - 3 t с плосък дизайн за професионална употреба.
Подов крик тип "крокодил" - нисък профил - 2,5т
Подов крик тип "крокодил" - нисък профил - 2,5т.
Празен куфар 370 x 270 x 85 mm - 16 отделения
Системен корпус празен диапазон 4.4.1 Оборудван със системна вложка.
Ръчна преса за грес - такламит - 400гр.-DIN1284
Ръчна преса за грес - такламит - 400гр. по стандарт - DIN1284
Сепаратор за лагери 5t 6ч. къси и дълги рамена
Сепаратор за лагери 5t 6ч. къси и дълги рамена Wurth
Система за източване на масло - 90л.
Система за бързо и чисто източване на масло - капацитет 90л
Системен куфар ORSY 8.4.2 Височина 140 мм M-CUBE
Идеален за гъвкаво съхранение на дребни части, електроинструменти, ръчни инструменти и консумативи
Системен куфар ORSY 8.4.3 Височина 195 мм M-CUBE
Идеален за гъвкаво съхранение на дребни части, машини и инструменти, използвани с консумативи
Скоби за маншон
Универсална скоба за маншони. Изцяло неръждаема структура.
Стартерно устройство -12/24V-900A
Важно:
Продуктът може да бъде поръчан по предварителна заявка и ще бъде доставен в рамките на 30 работни дни.
Професионален стартер за мобилно подчинено стартиране на превозни средства с 12V и 24V електрическа система.
Стартерно устройство 12V Li- ion Wurth
Професионално и мощно стартово устройство
При нормални външни условия стартира всички превозни средства с бордово напрежение 12 V