Стартерно устройство 12V Li- ion Wurth

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионално и мощно стартово устройство

При нормални външни условия стартира всички превозни средства с бордово напрежение 12 V

Допълнителна информация
Арт. номер: 0772070005
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Качество, производителност и дизайн

  • Вградена мощна батерия със стартова мощност до 600 A
  • Най-безопасната и най-издръжлива Li-ion батерийна технология
  • Режимът на принудително стартиране осигурява допълнителен енергиен тласък за силно разредени батерии
  • Здрав корпус от пластмаса и гума в елегантен матов черен дизайн
  • Интуитивно и лесно управление

Максимална преносимост

  • Вградената дръжка за носене и държачът за щипки от двете страни осигуряват удобство при транспортиране
  • Лесно свързване благодарение на ергономичните щипки и дължината на кабела (включително щипките) от 43 см
  • Светодиоден дисплей показва състоянието на вътрешната батерия
  • Минималистичен контролен панел с опростен дизайн
  • Вградена LED лампа

Безопасност без компромиси

  • Няма риск от пожар благодарение на Li-ion батерията, негоримия корпус и вградената предпазителна система
  • Вътрешният електронен дизайн с многократна защита гарантира напълно безопасна работа

Технически характеристики:

  • Максимален работен обем: 0 cm³
  • Капацитет на батерията: 7000 mAh
  • Максимален ток: 1400 A
  • Номинален ток: 600 A
  • Размери (Ш x В x Д): 68 x 194 x 283 мм
  • Тип батерия: Li-FePO4
  • Постоянно вградена батерия: Да
  • Брой батерии: 2 бр.
  • Материал на корпуса: ABS / TPE / Метал
  • Цвят: Сив, черен
  • Тип: Литиев бустер
  • Дисплей: 4-редов LCD

Качество, производителност и дизайн

  • Вградена мощна батерия със стартова мощност до 600 A
  • Най-безопасната и най-издръжлива Li-ion батерийна технология
  • Режимът на принудително стартиране осигурява допълнителен енергиен тласък за силно разредени батерии
  • Здрав корпус от пластмаса и гума в елегантен матов черен дизайн
  • Интуитивно и лесно управление

Максимална преносимост

  • Вградената дръжка за носене и държачът за щипки от двете страни осигуряват удобство при транспортиране
  • Лесно свързване благодарение на ергономичните щипки и дължината на кабела (включително щипките) от 43 см
  • Светодиоден дисплей показва състоянието на вътрешната батерия
  • Минималистичен контролен панел с опростен дизайн
  • Вградена LED лампа

Безопасност без компромиси

  • Няма риск от пожар благодарение на Li-ion батерията, негоримия корпус и вградената предпазителна система
  • Вътрешният електронен дизайн с многократна защита гарантира напълно безопасна работа

Технически характеристики:

  • Максимален работен обем: 0 cm³
  • Капацитет на батерията: 7000 mAh
  • Максимален ток: 1400 A
  • Номинален ток: 600 A
  • Размери (Ш x В x Д): 68 x 194 x 283 мм
  • Тип батерия: Li-FePO4
  • Постоянно вградена батерия: Да
  • Брой батерии: 2 бр.
  • Материал на корпуса: ABS / TPE / Метал
  • Цвят: Сив, черен
  • Тип: Литиев бустер
  • Дисплей: 4-редов LCD