Ръчна помпа за масло - обем 24 л

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ръчна маслена помпа с резервоар 24 л 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0986020024
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Характеристики : 

Лесна манипулация

Изпомпвано количество с пълен цикъл на лоста - 220гр

Дължина на маркуча за масло - 2м (с метален фитинг)

Макс. вискозитет на маслото: SAE 240

 

Технически характеристики :

Материал: Стомана

Материал на уплътнението: Нитрил-бутадиен каучук (NBR)

Диаметър на капака: 400 мм

Височина: 520 мм

Тегло на продукта : 12 кг

 

Характеристики : 

Лесна манипулация

Изпомпвано количество с пълен цикъл на лоста - 220гр

Дължина на маркуча за масло - 2м (с метален фитинг)

Макс. вискозитет на маслото: SAE 240

 

Технически характеристики :

Материал: Стомана

Материал на уплътнението: Нитрил-бутадиен каучук (NBR)

Диаметър на капака: 400 мм

Височина: 520 мм

Тегло на продукта : 12 кг