Ръчна преса за грес - такламит - 400гр.-DIN1284

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ръчна преса за грес - такламит - 400гр. по стандарт - DIN1284

Допълнителна информация
Арт. номер: 098600
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) или за 500 cm³ насипна грес

Количеството може да се разпредели до 1,5 cm³

Работно налягане - 400 bar

Максимално налягане до над 800 bar

Съответства на стандарт DIN 1283 (M10x1) и е тестван по стандартите TÜV/GS, BLT и DLG

Доставя се с подсилен гумен маркуч и дюза (M10x1)

 

Технически характеристики:

 

Материал: Стомана

Дължина: 370 мм

Тегло на продукта (за брой): 1298 гр

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) или за 500 cm³ насипна грес

Количеството може да се разпредели до 1,5 cm³

Работно налягане - 400 bar

Максимално налягане до над 800 bar

Съответства на стандарт DIN 1283 (M10x1) и е тестван по стандартите TÜV/GS, BLT и DLG

Доставя се с подсилен гумен маркуч и дюза (M10x1)

 

Технически характеристики:

 

Материал: Стомана

Дължина: 370 мм

Тегло на продукта (за брой): 1298 гр