Сгъваема стойка за автомобил - 2т

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Сгъваема стойка за автомобил - 2т

Допълнителна информация
Арт. номер: 0691539782
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики :

  • Товароподемност : 2 т
  • Min. височина : 277 mm
  • Max. височина : 365 mm
  • Материал : Стомана
  • Цвят : Червен
  • Тежест : 3.200 kg

 

Характеристики :

  • Товароподемност : 2 т
  • Min. височина : 277 mm
  • Max. височина : 365 mm
  • Материал : Стомана
  • Цвят : Червен
  • Тежест : 3.200 kg