Стартерно устройство -12/24V-900A

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Важно:

Продуктът може да бъде поръчан по предварителна заявка и ще бъде доставен в рамките на 30 работни дни.

 

Професионален стартер за мобилно подчинено стартиране на превозни средства с 12V и 24V електрическа система.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0772955616
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Описание на типа: WPS 1224-900

Тип акумулаторна батерия/батерия: AGM батерия

Номинален ток: 1800 A

Макс. ток: 4400 A

Акумулаторна батерия/капацитет на батерията: 46 Ah

Сечение на проводника: 33,6 mm²

Височина: 385 мм Широчина: 355 мм  Дълбочина: 200 мм

Тегло на продукта (за брой): 17800 гр

 

Мощен и лесен за използване

Включва две висококачествени, мощни стартерни батерии

Напълно изолирани, ъглови твърди скоби с дълги, силно гъвкави кабели

Дисплей за проверка на състоянието на зареждане на вътрешната батерия и батерията на автомобила

Добавена безопасност

Лесно сменяема защита от късо съединение/претоварване

Акустично предупреждение за обратна полярност

Защита срещу пренапрежения

Контролирано отстраняване на потенциални газове от батерията чрез система от маркучи и вентилация

Съдържание:

1x зарядно

1x съединителен кабел от устройството към запалката

1x ръководство за употреба

 

Забележете

Устройството трябва да се използва само от квалифицирани оторизирани лица. Всички лица, участващи в пускането в експлоатация, експлоатацията и поддръжката на устройството, трябва да имат подходяща квалификация.

Описание на типа: WPS 1224-900

Тип акумулаторна батерия/батерия: AGM батерия

Номинален ток: 1800 A

Макс. ток: 4400 A

Акумулаторна батерия/капацитет на батерията: 46 Ah

Сечение на проводника: 33,6 mm²

Височина: 385 мм Широчина: 355 мм  Дълбочина: 200 мм

Тегло на продукта (за брой): 17800 гр

 

Мощен и лесен за използване

Включва две висококачествени, мощни стартерни батерии

Напълно изолирани, ъглови твърди скоби с дълги, силно гъвкави кабели

Дисплей за проверка на състоянието на зареждане на вътрешната батерия и батерията на автомобила

Добавена безопасност

Лесно сменяема защита от късо съединение/претоварване

Акустично предупреждение за обратна полярност

Защита срещу пренапрежения

Контролирано отстраняване на потенциални газове от батерията чрез система от маркучи и вентилация

Съдържание:

1x зарядно

1x съединителен кабел от устройството към запалката

1x ръководство за употреба

 

Забележете

Устройството трябва да се използва само от квалифицирани оторизирани лица. Всички лица, участващи в пускането в експлоатация, експлоатацията и поддръжката на устройството, трябва да имат подходяща квалификация.