К-т звездогаечни ключове с тресчотка 7 бр.

128,33 лв. с ДДС
65,62 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове с тресчотка, 7 броя.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5714251120
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Съдържание:

 Размери: 8,10,12,13,14,17,19mm

Задвижване: Звездогаечни - 12 стенни, 90 зъба.

Материал: Хром-Ванадиева стомана

Покритие: Полирани, хромово покритие

Геометрия: Ъгъл 15° от страна на звездата.

Употреба: Първоначално развиване с гаечния край, последващо развиване с тресчотната глава.

Внимание: Ключовете могат да бъдат натоварени до макс. стойности на въртящия момент.

Ограничено приложение при силно затегнати болтове и гайки.

 

Съдържание:

 Размери: 8,10,12,13,14,17,19mm

Задвижване: Звездогаечни - 12 стенни, 90 зъба.

Материал: Хром-Ванадиева стомана

Покритие: Полирани, хромово покритие

Геометрия: Ъгъл 15° от страна на звездата.

Употреба: Първоначално развиване с гаечния край, последващо развиване с тресчотната глава.

Внимание: Ключовете могат да бъдат натоварени до макс. стойности на въртящия момент.

Ограничено приложение при силно затегнати болтове и гайки.

 

Продуктови спецификации
БрандWürth
Вид ключЗвездогаечен
ФормаПрави
Задвижване12-стен
КомплектовкаКомплект