Комплект звездогаечни ключове 6-22mm 17бр. ZEBRA

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове, 17части, ZEBRA качество.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071330141
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът включва пластмасов държач и следните размери ключове:

SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.

Характеристики:

  • Изработка: метричен, къс
  • Задвижване: тип глава “звезда”- Powerdriv®
  • Стандарт: DIN 3113B/ISO 3318/7738
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Повърхност: хромирана, с полирани глави
  • Геометрия: извивка на ключът тип “звeзда” нагоре под 15°, извивка на ключът тип “гаечен” настрани под 15°

Комплектът включва пластмасов държач и следните размери ключове:

SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.

Характеристики:

  • Изработка: метричен, къс
  • Задвижване: тип глава “звезда”- Powerdriv®
  • Стандарт: DIN 3113B/ISO 3318/7738
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Повърхност: хромирана, с полирани глави
  • Геометрия: извивка на ключът тип “звeзда” нагоре под 15°, извивка на ключът тип “гаечен” настрани под 15°
Продуктови спецификации
КомплектовкаКомплект
БрандZEBRA
Вид ключЗвездогаечен
ФормаПрави
ЗадвижванеPowerdriv