Материалообработване
Popular products from category Материалообработване
Фибър диск 982C CUBITRON II P36+, ф125x22мм
Отделните керамични зърна Cubitron™ II са разпределени равномерно, но на случаен принцип, което възпроизвежда типичния финиш при шлайфане с фибър диск.
Диамантен диск за шлайфане ф 125 мм REDSTRIPE
Високопроизводителен диамантен диск за шлайфане на почти всички видове бетонни и каменни повърхности.
Многофункционално свредло SDS-PLUS
Многофункционалното свредло пробива почти всички материали – от метал и бетон до дърво и керамика. Благодарение на специално диамантено шлифованите твърдосплавни режещи ръбове и SDS-plus опашка с ударостоп, гарантира бързо, чисто и безопасно пробиване с изключителна точност.
Плоско длето SDS plus
Плоско длето със SDS-plus опашка за общо разбиване и пробиване на материали — идеално за демонтаж, отчупване и пробивни задачи с минимален риск от залепване с работна дължина - 250 мм и диаметър на режещата част - 20 мм.
Свредло MULTI MFD-S
Многофункционалното свредло Würth MFD-S пробива почти всички материали – от бетон, тухли и камък до дърво и метал. Благодарение на своята изключително остра, диамантено шлифована твърдосплавна режеща глава осигурява чисти и прецизни отвори с дълъг експлоатационен живот.
Свредло за бетон DUO-S
Високоустойчиво ударно свредло Würth DUO-S, съчетаващо здравината на перфораторно свредло и прецизността на обикновено. Подходящо за пробиване в бетон, зидария, естествен камък, керамика и мрамор, с отлична скорост на пробиване.
Свредло за бетон SDS max Quadro-S
Мощно ударно свредло Würth Max Quadro-S с X-образна глава и четириспирална геометрия за изключително бързо и прецизно пробиване в бетон, камък и зидария. Осигурява плавна работа, по-малко вибрации и минимален риск от засядане в арматура. Подходящо за всички SDS-max машини.
Свредло за бетон SDS Plus 4-CUTTER
Уникалният дизайн на главата, в комбинация с големи и къси канали за отвеждане на праха, осигурява бързо отстраняване на праха и висока скорост на пробиване.
Скорост на пробиване (по точкова система): 2 от 4 точки
Плавност на работа (по точкова система): 3 от 4 точки
Точност (по точкова система): 3 от 4 точки
Устойчивост при арматура (по точкова система): 3 от 4 точки
Живот на инструмента (по точкова система): 3 от 4 точки
Брой режещи ръбове: 4 бр.
Брой спирали: 4 бр.
Държач на инструмента: Подходящ за SDS-plus
Свредло за бетон SDS Plus DUO
Професионално перфораторно свредло Würth Plus Duo-S Vario с двойно режеща глава, центриращ връх и подсилена Vario спирала за по-бързо пробиване и максимална устойчивост. Оптимизирано за работа с акумулаторни перфоратори.
Свредло за бетон SDS Plus RED STRIPE
Професионално зидарско свредло Würth RED STRIPE SDS-plus, изработено с карбиден връх за удължен живот, висока скорост на пробиване и устойчивост при контакт с арматура. Подходящо за работа в бетон и тухла с всички SDS-plus перфоратори.
Плоско длето SDS max
Плоско длето Würth SDS-max с кръгла опашка, предназначено за общи разрушителни и пробивни дейности в бетон, зидария и други по-меки строителни материали. Изработено от висококачествена закалена стомана за максимална издръжливост и дълъг живот. Работна дължина - 400 мм и на режещата част - 25 мм.
Свредло за бетон, цилиндрично
Зидарско свредло Würth OPAL – висококачествено свредло с твърдосплавен връх и цинково покритие, предназначено за пробиване в тухла, бетон и камък. Осигурява дълъг експлоатационен живот, висока точност и оптимална устойчивост при ударно и ротационно пробиване.
Машинен райбер HSCo, H7 DIN1835A
Професионална NC машинна разширителна фреза Würth HSCo WN H7, предназначена за високоточна обработка и довършителни операции при стомана, неръждаема стомана, чугун, алуминий, мед, титан и пластмаси. Осигурява максимална прецизност, дълъг експлоатационен живот и универсално приложение.
Свредло за дърво HSS LONGLIFE & SPEED
Прецизната спирална бургия Würth LONGLIFE & SPEED е професионален инструмент за чисто, прецизно и без разкъсване пробиване във всички видове дървесина, включително твърди и ламинирани ПДЧ. Отличава се с висока издръжливост, лесно отвеждане на стружките и минимален разход на сила при пробиване.
К-кт Шлайфгрифери MX ф 9.6-10, 5 части
Стандартни карбидни шлайфгрифери за универсална обработка на стомана, чугун, неръждаема стомана, специални сплави, твърди и здрави материали (например Hardox) и твърди цветни метали.
Шкурка ZEBRA CERALINE, ф150мм, мулти отвори
Шкурка CERALINE мулти отвори Ø150 mm на Zebra е високоефективен абразивен диск с велкро закрепване, предназначен за бързо и чисто шлайфане с ниско запрашаване върху дърво, метал, китове, бои и пластмаси
Свредло за метал HSCO Zebra
Спирално свредло HSCO DIN 338 тип RN на Würth е професионално кобалтово свредло с 5% Co, предназначено за пробиване в неръждаема стомана (Inox), титан и високоякостни стомани до 900 N/mm²
Свредло за метал HSS Red Line
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135''.
Свредло за метал HSCO RED STRIPE
Достъпното и издръжливо свредло за бързо пробиване на неръждаеми стомани, топлоустойчиви стомани и широко приложение в стомани с якост до 1,000 N/mm2.
Диамантено свредло 12 mm к-т CONNEX
Подходящ за акумулаторни отвертки и бормашини. Осигурява прецизно и равномерно пробиване благодарение на тънкия диамантен сегмент. Висока издръжливост при работа с плочки, гранитогрес и гранит. Работи без ударен режим и изисква охлаждане по време на пробиване.