Свредло за бетон SDS Plus 4-CUTTER

Уникалният дизайн на главата, в комбинация с големи и къси канали за отвеждане на праха, осигурява бързо отстраняване на праха и висока скорост на пробиване.

 

Скорост на пробиване (по точкова система): 2 от 4 точки
Плавност на работа (по точкова система): 3 от 4 точки
Точност (по точкова система): 3 от 4 точки
Устойчивост при арматура (по точкова система): 3 от 4 точки
Живот на инструмента (по точкова система): 3 от 4 точки
Брой режещи ръбове: 4 бр.
Брой спирали: 4 бр.
Държач на инструмента: Подходящ за SDS-plus

Възможни 49 разновидности
Покажи всички

Плюс вал

Две кръгли канали за аксиално фиксиране и два клиновидни канала за оптимално предаване на въртящия момент. Подходящ за електрически перфоратори до 5 кг.

Без зацепване и изместване от центъра

Симетричната геометрия с 4 режещи ръба под ъгъл 4 x 90° предотвратява зацепването или отклоняването на свредлото при удар в арматура или твърди камъчета в бетона.

20% по-голямо рамо от карбид

Осигурява по-висока устойчивост на удар и по-агресивно пробиване.

4-режеща геометрия с центриращ връх

Гарантира дълбоко и стабилно центриране в едностъпкова, бърза операция.

4-спирален дизайн

Бързо отвеждане на праха за по-висока скорост на пробиване, без запушване и с по-малко износване.

По-голяма зона за извличане на праха

Осигурява по-малко износване и по-дълъг експлоатационен живот.

Оптимално водене в пробития отвор

Благодарение на четирите режещи ръба и четириспиралната геометрия, свредлото се води оптимално в отвора. Получавате идеално цилиндрични отвори, които са оптимални за използване с анкери.

Забележка

Арматурата може да се пробива само с разрешение от строителен инженер.

Внимание:
При използване на дълги свредла предварително пробийте с късо свредло със същия диаметър.

Области на приложение

Зидария:
Пробиване на проходни отвори в стоманобетон и тухли. Особено подходящ за механични анкери благодарение на високото качество на отворите (концентричност).

ВиК инсталации:
За общ монтаж на водопроводни, газови и климатични тръби по бетонни стени и тавани.

Електроинсталации:
Монтаж на ел. табла и полагане на ел. канали.

Врати/прозорци:
Позициониране на дървени и алуминиеви рамки.

Дърводелство:
Монтаж на мебели към стената чрез пластмасови дюбели и болтове.

 

Металообработка:
Подходящ за последващо пробиване на отвори при монтаж на парапети от стомана или неръждаема стомана, стълби и др.

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Плюс вал

Две кръгли канали за аксиално фиксиране и два клиновидни канала за оптимално предаване на въртящия момент. Подходящ за електрически перфоратори до 5 кг.

Без зацепване и изместване от центъра

Симетричната геометрия с 4 режещи ръба под ъгъл 4 x 90° предотвратява зацепването или отклоняването на свредлото при удар в арматура или твърди камъчета в бетона.

20% по-голямо рамо от карбид

Осигурява по-висока устойчивост на удар и по-агресивно пробиване.

4-режеща геометрия с центриращ връх

Гарантира дълбоко и стабилно центриране в едностъпкова, бърза операция.

4-спирален дизайн

Бързо отвеждане на праха за по-висока скорост на пробиване, без запушване и с по-малко износване.

По-голяма зона за извличане на праха

Осигурява по-малко износване и по-дълъг експлоатационен живот.

Оптимално водене в пробития отвор

Благодарение на четирите режещи ръба и четириспиралната геометрия, свредлото се води оптимално в отвора. Получавате идеално цилиндрични отвори, които са оптимални за използване с анкери.

Забележка

Арматурата може да се пробива само с разрешение от строителен инженер.

Внимание:
При използване на дълги свредла предварително пробийте с късо свредло със същия диаметър.

Области на приложение

Зидария:
Пробиване на проходни отвори в стоманобетон и тухли. Особено подходящ за механични анкери благодарение на високото качество на отворите (концентричност).

ВиК инсталации:
За общ монтаж на водопроводни, газови и климатични тръби по бетонни стени и тавани.

Електроинсталации:
Монтаж на ел. табла и полагане на ел. канали.

Врати/прозорци:
Позициониране на дървени и алуминиеви рамки.

Дърводелство:
Монтаж на мебели към стената чрез пластмасови дюбели и болтове.

 

Металообработка:
Подходящ за последващо пробиване на отвори при монтаж на парапети от стомана или неръждаема стомана, стълби и др.

Продуктови спецификации
ЗахватSDS Plus
БрандWürth-Standard