Материалообработване

Popular products from category Материалообработване

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Нож за прободен трион Сандвич панел 3S - 5 бр.

0615115520

Нож за прободен трион за сандвич панел 3 звезди 5 бр.

requestavailability.successmessage

Шкурка ф 150 мм PERFECT Мулти отвори

За предварително шлайфане на необработена иглолистна и твърда дървесина, MDF, OSB (ориентирано слоесто дърво), фурнировани плоскости и шперплат.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Държач за Боркорона HW ф54-90 мм

06301304

Държач за боркорони HW (плосък разрез).

requestavailability.successmessage

Свредло за бетон SDS Plus Quadro-L PLUS

Перфектното решение за армировка и твърди материали, с иновативна и симетрична геометрия на главата с четири режещи ръба и нова многозонова транспортна спирала с оптимизиран диаметър.

  • Скорост на пробиване (точкова система): 3 от 4 точки

  • Плавност на работа (точкова система): 4 от 4 точки

  • Точност (точкова система): 4 от 4 точки

  • Устойчивост при работа с армировка (точкова система): 4 от 4 точки

  • Експлоатационен живот (точкова система): 4 от 4 точки

  • Брой режещи ръбове: 4 бр.

  • Устройство за закрепване на инструмента: Подходящо за SDS-plus

21 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло SMART STEP EU+ DIN338

Оригиналното спирално свредло SMART STEP с патентовано стъпаловидно връхче и изключително неравномерна стъпка на витлото (от Ø 2.5 мм) за още по-бързо, по-лесно пробиване с ненадмината прецизност и дълъг експлоатационен живот.

30 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Свредло SMART STEP EU+ HSCO DIN338

Универсална свредла SMART STEP с патентована геометрия на върха

Свредлото SMART STEP с универсално приложение и патентована стъпаловидна геометрия на върха, с изключително неравномерна стъпка (от Ø 2,5 мм), осигурява още по-бързо, по-комфортно пробиване с несравнима прецизност и дълъг експлоатационен живот.

8 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Диск диамантен Uni 230mm CP

B23125

Размери: 0,3 x 0,258 x 0,003 м
Тегло: 0,64 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

requestavailability.successmessage

Диск диамантен Uni 115mm CP

B23120

Размери: 0,178 x 0,154 x 0,002 м
Тегло: 0,1 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

requestavailability.successmessage

Боркорони к-т 5 бр CP

B23450

Комплект цилиндрични боркорони за отвори (5 части): Ø 32, 38, 50, 54 mm

requestavailability.successmessage

Метчик HSS М6 COX

COXT673650
  • За метрична ISO стандартна резба
  • Стъпка: 1,0 mm

requestavailability.successmessage

Метчик HSS М8 COX

COXT673868
  • За метрична ISO стандартна резба
  • Стъпка: 1,25 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Върток за метчик М1-М12 COX

COXT674110

За метчици (резбонарезни инструменти)

requestavailability.successmessage

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 10x250 mm COX

COX972510

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифован

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 8x250 mm COX

COX972508

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Размер Ø 8,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 6x250 mm COX

COX972506

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Размер Ø 6,0 mm

requestavailability.successmessage

Свредло за дърво 12x250 mm COX

COX972512

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

requestavailability.successmessage

Циркулярен диск дърво ф 190х30x2,8/1,8 мм Z=24

0610190243

Диск за ръчен циркуляр

requestavailability.successmessage

Материалообработване

Close
Filter by Clear All