Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ролетка - 2C-PT18 - 8m x 25mm

    32 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Ролетка с дължина 8m и ширина на лентата 25 mm.

    Висококачествена рoлетка с пластмасов, удароустойчив корпус.

    Арт. номер: 071465 018
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Висококачествена рoлетка с пластмасов, удароустойчив корпус.

    • Автоматично прибиране на лентата.
    • Двукомпонентен бутон за заключване.
    • Стоманената лента е извита, която я прави изключително стабилна и трудна за огъване при измерване.
    • Измервателната лента е разграфена е в сантиметри / милиметри, а десетките за оцветени в червено, което я прави лесна за четене.
    • Измервателната лента е отпечатана двустранно в бял и жълт цвят.
    • С подвижна щипка за колан.
    • С тройната нитована кука, която гарантира дълъг експлоатационен живот.

    Висококачествена рoлетка с пластмасов, удароустойчив корпус.

    • Автоматично прибиране на лентата.
    • Двукомпонентен бутон за заключване.
    • Стоманената лента е извита, която я прави изключително стабилна и трудна за огъване при измерване.
    • Измервателната лента е разграфена е в сантиметри / милиметри, а десетките за оцветени в червено, което я прави лесна за четене.
    • Измервателната лента е отпечатана двустранно в бял и жълт цвят.
    • С подвижна щипка за колан.
    • С тройната нитована кука, която гарантира дълъг експлоатационен живот.
    Продуктови спецификации
    Максимална дължина на обхвата на измерване (L max)8 m
    Клас на точностII
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: