Раздвижени (френски) ключове

Popular products from category Раздвижени (френски) ключове

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Раздвижен ключ универсален 250 mm

571572202

Раздвижен ключ универсален 250 mm предназначен за тесни пространства, където стандартен ключ не е подходящ.

requestavailability.successmessage

РАЗДВИЖЕН КЛЮЧ RED STRIPE с държач

Раздвиженият ключ Red Stripe има регулируем дизайн и съдържа в себе си множество размери ключове.

requestavailability.successmessage

Раздвижен ключ REDSTRIPE

Универсален раздвижен(френски) гаечен ключ REDSTRIPE, който обединява функционалността на няколко размера ключове в един здрав инструмент. Подходящ е за професионални монтажни, сервизни и ремонтни дейности, включително работа в ограничени пространства.

5 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Френски ключ 300mm COX

COX550112

Регулируем ключ 300 мм, TPR дръжка, никелиран.

requestavailability.successmessage

Френски ключ 200mm COX

COX550108

Размери: 0,21 x 0,06 x 0,016 м
Тегло: 0,26 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет

requestavailability.successmessage

Френски ключ 150mm COX

COX550106

Регулируем ключ 150 мм, TPR дръжка, никелиран.

requestavailability.successmessage

Раздвижен ключ WURTH

Практичен регулируем ключ с ъгъл на челюстта 22,5° за работа с различни размери крепежни елементи. Дясноходовият механизъм и метричната измервателна скала позволяват бързо и сигурно разпознаване на необходимия размер на ключа.

7 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Тук ще намерите раздвижен ключ или така нареченият в практиката – френски ключ, с изключително дълъг срок на експлоатация за лична и професионална употреба. Това е гаечен ключ с широко приложение, поради възможността да се използва за различна големина болтове и гайки.

Разликата между раздвижен и френски ключ

Все пак има разлика във вида инструмент между раздвижен и френски ключ, въпреки че имат еднакво приложение и в България ги изпозлваме като синоними. Тя се състои в това, че френският има челюсти за захващане от двете страни, а обикновеният раздвижен – само от едната страна. 

Видове раздвижени ключове, които предлагаме

  • класичелки модел;
  • тресчотен раздвижен ключ;
  • ключ с дълбоки челюсти.

 

Всички продукти с марка Wurth са произведени с мисъл за вас, майсторите, и неслучайно ние сме предпочитан партньор на милиони професионалисти по света!

Раздвижени (френски) ключове

Close
Filter by Clear All