Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ролетка - 1K-PT18 - 2m x 16mm

    17,4 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Висококачествена ролетка с удароустойчив пластмасов корпус, дължина 2m и ширина на лентата 16mm.

    Арт. номер: 071465 002
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    • Удароустойчив пластмасов корпус.
    • Двукомпонентен бутон за заключване.
    • Тройната нитова крайна кука, която гарантира дълъг експлоатационен живот.
    • Подвижна крайна кука за вътрешни и външни измервания.
    • Отлична четливост на лентата.
    • Устойчиво на надраскване покритие на лентата.
    • С щипка за колан и каишка за ръка.
    • Удароустойчив пластмасов корпус.
    • Двукомпонентен бутон за заключване.
    • Тройната нитова крайна кука, която гарантира дълъг експлоатационен живот.
    • Подвижна крайна кука за вътрешни и външни измервания.
    • Отлична четливост на лентата.
    • Устойчиво на надраскване покритие на лентата.
    • С щипка за колан и каишка за ръка.
    Продуктови спецификации
    Максимална дължина на обхвата на измерване (L max)2 m
    Клас на точностII
    Потребители, закупили този продукт, купиха и: