| Спецификации | : |
|---|---|
| Външен квадрат | ½“ |
| Максимален въртящ момент | 860 Nm |
| Номинален въртящ момент при 1/2/3 скорост | 610/701/785 Nm |
| Обороти на празен ход | 7 800 об/мин |
| Максимално работно налягане | 6,3 bar |
| Консумация на въздух | 140 l/min |
| Тегло/машина | 2,5 kg |
| Конектор | ¼“ |
| Минимален диаметър на шлауха | 9 mm |