Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Винтоверт електрически S 50 TB

    469 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Лек и удобен винтоверт, предназначен за употреба в сухото строителство. Особено подходящ за бързонавивни винтове до Ø 5 mm. Висока скорост на навиване, специално предназначена за бързонавивни винтове. Доставя се в картонена кутия и държач за накрайници.
    Арт. номер: 07020500
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Изключително подходящ за бързонавивни винтове до Ø 5 mm.

    • Спестява време, тъй като високата скорост на навиване е специално предназначена за бързонавивни винтове.

    Бързосменяем кабел.

    • Позволява лесна замяна с по-дълъг, когато това е необходимо.

    Лек и удобен.

    • Дори продължителната употреба не води до умора.

    Регулируем ограничител на дълбочината.

    • Позволява лесно ограничаване на дълбочината на навиване.

    Две години гаранция.

    • През този период всички производствени дефекти и дефекти в материала се отстраняват безплатно.

     

    Изключително подходящ за бързонавивни винтове до Ø 5 mm.

    • Спестява време, тъй като високата скорост на навиване е специално предназначена за бързонавивни винтове.

    Бързосменяем кабел.

    • Позволява лесна замяна с по-дълъг, когато това е необходимо.

    Лек и удобен.

    • Дори продължителната употреба не води до умора.

    Регулируем ограничител на дълбочината.

    • Позволява лесно ограничаване на дълбочината на навиване.

    Две години гаранция.

    • През този период всички производствени дефекти и дефекти в материала се отстраняват безплатно.

     

    Продуктови спецификации
    Тегло/машина1,12 kg
    Мощност500 W
    Изходна мощност255 W
    Обороти на празен ход0 – 4.650 min-1
    Дължина на кабела4 m