Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Аку. винтоверт за сухо стр. ATS 18 CLASSIC 2x2.0Ah

    799 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Мощен и компактен 18V винтоверт за сухо строителство с възможност за завинтване на до 800 винта с една батерия.

    Арт. номер: 5717516012
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

     Окомплектовка

    • Бързо зарядно устройство 
    • Батерия Li-ion 12 V 2.0 Ah - 2 броя
    • Пластмасов куфар

     

     Окомплектовка

    • Бързо зарядно устройство 
    • Батерия Li-ion 12 V 2.0 Ah - 2 броя
    • Пластмасов куфар

     

    Продуктови спецификации
    Капацитет на батерията2.0 Ah
    Тегло с батерия1,21 kg