Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Чистачка за камиони и бусове Heavy duty 800mm

    33,79 лв. с ДДС
    33,79 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Чистачка за камиони и бусове Heavy duty 800mm

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0848281800
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    Продуктови спецификации
    Спецификации :
    Дължина 800 мм
    Рамо Странично захващане с винт 22 мм, 25 мм, 27 мм
    Адаптер на рамото -
    Приложение Камион и бусове
    Продуктови спецификации
    Дължина 800 мм
    Рамо Странично захващане с винт 22 мм, 25 мм, 27 мм
    Адаптер на рамото -
    Приложение Камион и бусове