Защита при заваряване
Popular products from category Защита при заваряване
Заваръчна престилка
Размер: 59х89 см
Заваръчни ръкави чифт
Дължина: 56 см
Защитни обувки за заварчици Jordan S1P
Защитни обувки Jordan със защита S1P са изработени от естествена кожа и са с композитно бомбе, което предпазва пръстите на краката. Моделът е подплатен с 3D материал, който позволява на кожата да диша. Сменяема и анатомична стелка, която поддържа стъпалото в правилна позиция.
Размери: 40-46
Ръкавици за заварчици W120
Соларен заваръчен шлем ”WELDO”
Изключително лек заваръчен шлем изработен от висококачествена, удароустойчива пластмаса. Подходящ е за всички електрически методи за заваряване: MMA, MIG / MAG заваряване и плазмено рязане. Разполага с два оптични сензора със скорост на затъмнение 1/25 000 м/сек. Два режима на работа: заваряване и шлайфане.
Соларен заваръчен шлем STELLA
Соларен заваръчен шлем Stella е изработен от висококачествена пластмаса, устойчива на счупване и разполага с четири оптични сензора със скорост на затъмнение 1/30 000 м/сек. Захранването е посредством соларни клетки и две литиеви батерии с експлоатационен живот от пет до седем години. Има избор на режими на заваряване или шлайфане. Изработен е в съответствие със стандартите CE, ANSI, CSA и AS / NZS. Благодарение на настройките от външната страна на шлема, се позволява по-бърза работа без премахването му.
Соларен заваръчен шлем TRUECOLOR DIN 4/4-8/9-13
Лек и удобен заваръчен шлем с автоматично затъмняване изработен от висококачествена, удароустойчива пластмаса. Подходящ за различни методи на заваряване - РЕДЗ, МИГ/МАГ заваряване. Разполага с четири оптични сензора със скорост на затъмнение 1/30 000 м/сек. Безстепенно регулиране на нивата на защита, филтър с високо ниво на контраст и лесно разпознаване на цветовете.
Продукти за задължителна защита в процеса на заваряване – немско качество на всички предлагани артикули за лична защита (ЛПС) от Würth.