Високи защитни обувки за заварчици Jordan S1P

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки за заварчици JORDAN S1P SRC поEN ISO 20345:2011 , с композитно бомбе, кевларена антипрободна вложка и горна част от естествена кожа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високите защитни обувки за заварчици JORDAN S1P SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от черна естествена кожа е допълнена с подплатена яка и кожен предпазен капак над зоната на закопчаване за по-добра защита при работа. Композитното неметално бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а кевларената антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Дишащата 3D текстилна подплата и анатомичната сменяема стелка допринасят за комфорта при продължително носене. Еднокомпонентната PU подметка е устойчива на мазнини и въглеводороди, поглъща енергията в областта на петата и осигурява сцепление съгласно SRC.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345:2011 
Клас на защита: S1P SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • заваръчни дейности;
  • металообработване;
  • работа при риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото;
  • работа върху хлъзгави повърхности в обхвата на изпитванията SRC.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 
 
 

Високите защитни обувки за заварчици JORDAN S1P SRC са предназначени за професионална работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част от черна естествена кожа е допълнена с подплатена яка и кожен предпазен капак над зоната на закопчаване за по-добра защита при работа. Композитното неметално бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а кевларената антипрободна вложка ограничава риска от проникване на остри предмети през ходилото. Дишащата 3D текстилна подплата и анатомичната сменяема стелка допринасят за комфорта при продължително носене. Еднокомпонентната PU подметка е устойчива на мазнини и въглеводороди, поглъща енергията в областта на петата и осигурява сцепление съгласно SRC.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: EN ISO 20345:2011 
Клас на защита: S1P SRC

  • SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
  • SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
  • SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.

Подходящи за:

  • заваръчни дейности;
  • металообработване;
  • работа при риск от удар и притискане на пръстите;
  • работа при риск от пробождане през ходилото;
  • работа върху хлъзгави повърхности в обхвата на изпитванията SRC.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

 
 
 
Продуктови спецификации
РазпродажбаПоследен шанс
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2011
БомбеКомпозитнo
ПодложкаКевлар
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS1P
Тегло за размер 42-
ПодметкаЕднокомпонентна PU
ЗакопчаванеВелкро
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииДишаща 3D подплата