Защитни кожени ръкавици W-120 за заваряване

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Защитни кожени ръкавици Würth W-120 за заваряване, изработени от телешка цепена кожа. Здрави и устойчиви при професионална работа.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Защитните кожени ръкавици W-120 са предназначени за заваръчни дейности и работа в среда с механични и топлинни рискове. Изработени са изцяло от телешка цепена кожа с пореста повърхност, което ги прави здрави и устойчиви при професионална употреба.

Моделът е с дължина 35 cm и осигурява допълнително покритие в зоната на китката и предмишницата. Ръкавиците са без подплата и са подходящи за потребители, които търсят стандартна кожена заваръчна ръкавица с висока износоустойчивост.

Основни предимства

Защита

Ръкавиците са категория II и отговарят на стандарти EN 388, EN 420 и EN 12477A. Подходящи са за професионална употреба при заваряване и работа с механични рискове.

Издръжливост

Изработени са изцяло от телешка цепена кожа. Материалът е здрав, устойчив на износване и подходящ за натоварена работна среда.

Материали и конструкция

Цялата ръкавица е от телешка цепена кожа с пореста повърхност. Вътрешността е без подплата.

Дължина

Дължината от 35 cm осигурява по-добро покритие на китката и част от предмишницата при работа.

Сертифицирани показатели

  • EN 388:2016 – 3132X
  • EN 12477 Type A / EN 407:2020 – 413X4X
  • PPE категория: II

Приложение

Подходящи за:

  • заваряване;
  • работа с механични рискове;
  • работа с груби и абразивни детайли;
  • металообработка;
  • производствени и сервизни дейности, при които е необходима кожена защитна ръкавица.

Опаковка

Количество: 1

Предупреждения и ограничения

Ръкавиците не трябва да се използват при омаслени и мазни работни места.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Защитните кожени ръкавици W-120 са предназначени за заваръчни дейности и работа в среда с механични и топлинни рискове. Изработени са изцяло от телешка цепена кожа с пореста повърхност, което ги прави здрави и устойчиви при професионална употреба.

Моделът е с дължина 35 cm и осигурява допълнително покритие в зоната на китката и предмишницата. Ръкавиците са без подплата и са подходящи за потребители, които търсят стандартна кожена заваръчна ръкавица с висока износоустойчивост.

Основни предимства

Защита

Ръкавиците са категория II и отговарят на стандарти EN 388, EN 420 и EN 12477A. Подходящи са за професионална употреба при заваряване и работа с механични рискове.

Издръжливост

Изработени са изцяло от телешка цепена кожа. Материалът е здрав, устойчив на износване и подходящ за натоварена работна среда.

Материали и конструкция

Цялата ръкавица е от телешка цепена кожа с пореста повърхност. Вътрешността е без подплата.

Дължина

Дължината от 35 cm осигурява по-добро покритие на китката и част от предмишницата при работа.

Сертифицирани показатели

  • EN 388:2016 – 3132X
  • EN 12477 Type A / EN 407:2020 – 413X4X
  • PPE категория: II

Приложение

Подходящи за:

  • заваряване;
  • работа с механични рискове;
  • работа с груби и абразивни детайли;
  • металообработка;
  • производствени и сервизни дейности, при които е необходима кожена защитна ръкавица.

Опаковка

Количество: 1

Предупреждения и ограничения

Ръкавиците не трябва да се използват при омаслени и мазни работни места.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Материал на текстилната основаКожени
Материал на покритиетоБез покритие
СезонЗа всеки сезон
СтандартEN 388, EN 420, EN 12477A
Ниво на защита от порязванеБез защита
Подходящи за контакт с храниНе
PPE категорияII