Соларен заваръчен шлем TRUECOLOR DIN 4/4-8/9-13

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лек и удобен заваръчен шлем с автоматично затъмняване изработен от висококачествена, удароустойчива пластмаса. Подходящ за различни методи на заваряване - РЕДЗ, МИГ/МАГ заваряване. Разполага с четири оптични сензора със скорост на затъмнение 1/30 000 м/сек. Безстепенно регулиране на нивата на защита, филтър с високо ниво на контраст и лесно разпознаване на цветовете.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0984700655
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Оптичен клас 1/1/1/1
  • Работна затъмненост DIN 4/4-8/9-13
  • Бързина на сензора: 1/30.000 сек
  • Зрително поле 100 x 65 мм
  • Захранване: автономно, спларни клетки
  • 4 оптични сензора
  • Продуктов стандарт EN379/EN175/EN166/PPE Reg. 2016/425
  • Избор на режим: Заваряване / шлайфане
  • Висококачествена пластмаса удароустойчива
  • Тегло: 480 g
  • Оптичен клас 1/1/1/1
  • Работна затъмненост DIN 4/4-8/9-13
  • Бързина на сензора: 1/30.000 сек
  • Зрително поле 100 x 65 мм
  • Захранване: автономно, спларни клетки
  • 4 оптични сензора
  • Продуктов стандарт EN379/EN175/EN166/PPE Reg. 2016/425
  • Избор на режим: Заваряване / шлайфане
  • Висококачествена пластмаса удароустойчива
  • Тегло: 480 g
Продуктови спецификации
Бързина на сензора1/30.000 ms