Високи защитни обувки WHALE S3S SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки SALENTO LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и двуплътностна PU подметка.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки SALENTO LOW S1PS FO SR съчетават спортна визия, ниско тегло и надеждна защита за продължителна професионална употреба. Горната част от велурена кожа и високодишащ текстил, заедно с подплатата BI-FRESH PLUS, подпомага циркулацията на въздуха и комфорта през работния ден. Лекото алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS е изпитана срещу пробождане с пирон Ø 3 mm. Вградената опора BI-SHANK стабилизира ходилото и ограничава усукването на обувката, а анатомичната стелка DAMPER PRO с повишена амортизация в областта на петата намалява натоварването при продължително носене. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP допринася за стабилност, комфорт и устойчивост на хлъзгане.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PS FO SR

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • логистика и обработка на товари;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски дейности;
  • лека промишленост;
  • машиностроене и мехатроника;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави подови настилки.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки SALENTO LOW S1PS FO SR съчетават спортна визия, ниско тегло и надеждна защита за продължителна професионална употреба. Горната част от велурена кожа и високодишащ текстил, заедно с подплатата BI-FRESH PLUS, подпомага циркулацията на въздуха и комфорта през работния ден. Лекото алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS е изпитана срещу пробождане с пирон Ø 3 mm. Вградената опора BI-SHANK стабилизира ходилото и ограничава усукването на обувката, а анатомичната стелка DAMPER PRO с повишена амортизация в областта на петата намалява натоварването при продължително носене. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP допринася за стабилност, комфорт и устойчивост на хлъзгане.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PS FO SR

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • логистика и обработка на товари;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски дейности;
  • лека промишленост;
  • машиностроене и мехатроника;
  • работа при риск от удар и пробождане;
  • работа върху хлъзгави подови настилки.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаВисока
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалТекстил
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42685 гр
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
Стелкамемори пяна
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандBICAP
Други спецификацииMETAL FREE; TPU STABILITY SYSTEM