Високите защитни обувки Würth BLAZE ESD S3S CI FO SR са предназначени за професионалисти, които изминават дълги разстояния или прекарват продължително време в движение. Горната част от PUTEK® PLUS е лека, дишаща, водоотблъскваща и устойчива на абразия, а Stark® елементите подсилват зоните, подложени на по-интензивно износване. Алуминиевото бомбе ALU-LITE® предпазва пръстите при удар до 200 J и е значително по-леко от стандартно стоманено бомбе, а гъвкавата неметална вложка FLEX-SYSTEM® S покрива цялата площ на ходилото и е изпитана срещу пробождане с пирон Ø 3 mm. Дишащата и бързосъхнеща подплата 3D.LINING® подпомага отвеждането на влагата, а анатомичната стелка SOFT от термочувствителна мемори пяна се адаптира към стъпалото и омекотява зоните на натиск. Триплътностната подметка VIGOREX с E-TPU Infinergy® на BASF поглъща част от натоварването при стъпване и подпомага връщането на енергия при движение, което допринася за по-добър комфорт при продължително ходене. Моделът е сертифициран по DGUV 112-191 и позволява стандартната хигиенна стелка да бъде заменена със съвместима ортопедична стелка.
Защита и сертификация
Категория на ЛПС: II
Стандарт: EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S CI FO SR
- CI – изолация на долната част на обувката срещу студ.
- FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
- SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
ESD защита
Обувките са електростатично разсейващи и са изпитани като ESD Environmental Class II съгласно:
- EN 61340-4-3;
- EN 61340-4-5;
- EN 61340-5-1
Подходящи за:
- складови и логистични дейности;
- транспорт и доставки;
- лека промишленост;
- монтажни и занаятчийски дейности;
- довършителни строителни работи;
- работа в ESD контролирани зони;
- продължително ходене и работа в изправено положение;
- работа върху хлъзгави повърхности;
- работа при ниски температури в границите на сертифицираната CI защита;
- влажна работна среда без продължително потапяне във вода.
Предупреждения и ограничения
Горната част е сертифицирана по WPA, но обувките не притежават маркировка WR за водоустойчивост на цялата обувка. Не са подходящи за продължително потапяне или работа при постоянно навлизане на вода над горната част.
Защитата CI ограничава преноса на студ през долната част на обувката, но не заменя специализирани обувки за екстремно ниски температури.
Поддръжка и съхранение
Замърсяванията да се отстраняват с мека четка или влажна кърпа. Да не се използват агресивни разтворители или препарати, които могат да повредят техническия текстил, шевовете или подметката.
Обувките да не се перат в пералня и да не се сушат в сушилня, върху радиатор или до друг директен източник на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от влага, пряка слънчева светлина и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба да се проверяват горната част, шевовете, подметката, бомбето и антипрободната вложка. Обувките трябва да бъдат подменени при разкъсване, деформация, силно износване на грайфера или загуба на защитните им свойства.