Винтове и DIN асортимент

Popular products from category Винтове и DIN асортимент

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Комплект уплътнителни пръстени ,Мед ,DIN 7603 ,SYSKO

5964046000

Комплект уплътнителни пръстени ,Мед ,DIN 7603 форма A 1350 броя в кутия 4.4.1.

requestavailability.successmessage

Комплект уплътнителни пръстени,SYSKO

5964046900

Бондово уплътнение, самоцентриращо се, асортимент.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Осигурителен щекер ж.поц

Преклопен предпазител, поцинкована стомана, жълто пасивиран (A2C)

5 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Осигурителна DIN980 V 8 SW19 б.поц M12

036912 100

Шестостенна гайка със заключваща част (изцяло метална) DIN 980, стомана 8, поцинкована със синя пасивация (A2K)

requestavailability.successmessage

Покривна капачка за винтове, черна, ø 12mm

0590126125

Черна покривна капачка RAL 9010 за специални винтове за ламарина и первази, PE (полиетилен)

requestavailability.successmessage

Пружина на натиск DIN2095

Материал: Пружинна стомана

Повърхност: Поцинкована

Съответствие с RoHS: Да

Норми: DIN 2095

8 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Пружина на опън DIN2097

Пружинна стоманена тел, поцинкована стомана

10 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Рапиден винт DIN7982-C-H1-б.поц-ø2,2X6,5 мм

011622 65 100

Самонарезен винт с плоска глава за ламарина

requestavailability.successmessage

Рафтоносач, метален

0683302

За вграждане/поставяне

За отвори с диаметър 5 mm

Посочените размери са ориентировъчни. Запазваме правото на технически промени!

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW10Ф6,3X25MM,10БР

PR21463 2510

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW10Ф6,3X25MM,10БР

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW8-Ф4,8X25MM,20БР

PR21448 2520

САМОПР. ВИНТ DIN7504K SW8-Ф4,8X25MM,20БР

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

САМОПР. ВИНТ DIN7504P H2,Ф4,8X50MM,20БР

PR21248 50

САМОПР. ВИНТ DIN7504P H2,Ф4,8X50MM,20БР

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт DIN7504-N-SQ2

Стандарт: CS

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

Съвместим с RoHS: Да

 

Забележка:

  • Винтовете за пробиване трябва да се обработват с подходяща бормашина (напр. акумулаторна бормашина с ограничител на дълбочината)
  • Използването на ударни отвертки не е разрешено
  • Винтовете за пробиване трябва да бъдат закрепени перпендикулярно на повърхността на компонента
  • Поцинковани винтове за пробиване могат да се използват само там, където не се очаква влага
3 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт H2-ч.поц-ø4,2X16 мм

021824216

Стомана, черно цинк-ламелно покритие (ZFBM), с кръстат шлиц H

requestavailability.successmessage

Самопробивен винт H2-ч.поц-ø4,2X19 мм

021824219

Стомана, черно цинк-ламелно покритие (ZFBM), с кръстат шлиц H

requestavailability.successmessage

Стоп гайка DIN985 A2

Стандарти: DIN 985

Материал: Неръждаема стомана A2

Клас на якост: 50

Покритие/повърхност: Без покритие (Plain)

RoHS-съвместимост: Да

Форма: Нисък тип (Low)

Принцип на заключващо действие: Затягащ полиамиден пръстен

Заключваща функция: Заключване срещу саморазвиване чрез затягане

5 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage