Уплътнителна шайба EPDM2

Подходящ за: винтове с диаметър 6,3 и 6,5 мм

Вътрешен диаметър на уплътнението: 5,1 мм

Вътрешен диаметър: 7 мм

Материал: Стомана

Покритие: Поцинковано

RoHS съвместим: Да

Материал на уплътнителния пръстен: терполимерна гума EPDM

Уплътнителните шайби Würth подобряват динамичната здравина на връзката

Възможни 4 разновидности
Покажи всички
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*
*