Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Метрични винтове

    Popular products from category Метрични винтове

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Покажи на страница
    Подреди по

    ISO7380 / 2 Винт с фланец 10.9 ч.поц.

    • Стандарт: ISO 7380-2
    • Материал: Стомана
    • Клас на якост: 010.9
    • Покритие: Цинково-никелово черно
    • Детайли на главата: С яка
    • Съвместим с RoHS: Да
    • Дизайн на резбата: Частична резба

    Крепежни елементи с поцинковано черно-цинково покритие без хром (VI) (ZNBHL) са подходящи за приложения с висок риск от корозия. Покритието се състои от слой от цинково-никелова сплав и уплътняващо покритие.

    Устойчивост на корозия:

    • Диаметър ≥ M2 – 360h*
    • Диаметър ≥ M4 – 480h*
    • Диаметър ≥ M10 – 720h*

    *Без корозия на неблагородни метали в точки без резба при тестване със солена мъгла съгласно DIN EN ISO 9227 NSS

     

    Предимства:

    • Устойчивост на корозия до 720 часа на корозия на основни метали в съответствие с DIN EN ISO 9227 NSS Без хром(VI).
    • Коригиран диапазон на коефициента на триене от 0,09 μ–0,14 μ
    • Топлинна мощност до 120°C
    • Равномерно разпределение на покритието
    • Функционално и декоративно

    Забележка:

    Поради геометрията на главата си, тези винтове могат да бъдат подложени само на ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 898-1

    4 разновидности
    Виж всички разновидности

    ISO7380-1 Вътрешен шестостен полуобла глава A2

    Стандарт: ISO7380-1

    Материал: Неръждаема стомана А2

    Клас на якост: 70

    RoHS съвместим: Да

    Забележка: Поради геометрията на главата, тези винтове могат да носят само ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 3506-1

    70 разновидности
    Виж всички разновидности

    Винт за плоска лещовидна глава 10.9 б.поц.

    Материал: Стомана

    Клас на якост: 10.9

    Покритие: Поцинковано

    Вътрешен стандарт: W1412 30° ъгъл

     

    Предимства:

    • Намаляване на радиалните напрежения
    • Без повреда на винтовия купол
    • По-голямо флангово покритие
    • По-високи сили на издърпване
    • Повишаване на надеждността на процеса
    • Ниски въртящи моменти на завинтване
    • По-сигурна винтова връзка
    • Висококачествени покрития  -  Покрития без хром (VI).
    • Висока устойчивост на корозия

     

    Забележка:

    Винтовете WÜPLAST отговарят само на клас на якост 10.9 съгласно DIN EN ISO 898-1 с ограничения, тъй като не всички изисквания могат да бъдат тествани или приложени в съответствие с гореспоменатия стандарт поради геометрията на резбата.

    21 разновидности
    Виж всички разновидности