ISO7380 / 2 Винт с фланец 10.9 ч.поц.

  • Стандарт: ISO 7380-2
  • Материал: Стомана
  • Клас на якост: 010.9
  • Покритие: Цинково-никелово черно
  • Детайли на главата: С яка
  • Съвместим с RoHS: Да
  • Дизайн на резбата: Частична резба

Крепежни елементи с поцинковано черно-цинково покритие без хром (VI) (ZNBHL) са подходящи за приложения с висок риск от корозия. Покритието се състои от слой от цинково-никелова сплав и уплътняващо покритие.

Устойчивост на корозия:

  • Диаметър ≥ M2 – 360h*
  • Диаметър ≥ M4 – 480h*
  • Диаметър ≥ M10 – 720h*

*Без корозия на неблагородни метали в точки без резба при тестване със солена мъгла съгласно DIN EN ISO 9227 NSS

 

Предимства:

  • Устойчивост на корозия до 720 часа на корозия на основни метали в съответствие с DIN EN ISO 9227 NSS Без хром(VI).
  • Коригиран диапазон на коефициента на триене от 0,09 μ–0,14 μ
  • Топлинна мощност до 120°C
  • Равномерно разпределение на покритието
  • Функционално и декоративно

Забележка:

Поради геометрията на главата си, тези винтове могат да бъдат подложени само на ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 898-1

Възможни 4 разновидности
Покажи всички
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text
*
*
*
*