Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Метрични винтове

    Popular products from category Метрични винтове

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Покажи на страница
    Подреди по

    ISO10642 Винт със скрита глава и вътрешен шестостен VZD

    Стандарт: ISO 10642

    Материал: Стомана

    Клас на якост: 08.8

    Покритие: Дебелослойно поцинковано покритие (VZD)

    Съвместим с RoHS: Да

    Свързващите елементи с поцинковане без хром (VI) с дебел слой цинк (VZD) предлагат надеждна алтернатива на покритията, съдържащи хром (VI). Покритието се състои от цинков слой с пасивация на база хром (III).

     

    Предимства:

    Алтернатива без хром (VI) на A2C или A3C

    Топлинна мощност до 120°C

    Равномерно разпределение на покритието

    8 разновидности
    Виж всички разновидности

    ISO4017 Метричен винт с шестостенна глава A4 / 70

    Стандарт: ISO4017/DIN933

    Материал: А4 Неръждаема стомана

    RoHS съвместим: Да

    Клас на якост: 70

     

    Якост A4-70 до и включително номинален размер M24 | От номинален размер М27, якост А4-50

    67 разновидности
    Виж всички разновидности

    ISO4017 Метричен винт с шестостенна глава А2 / 70

    Стандарт: ISO4017/DIN933

    Материал: Неръждаема стомана А2

    Клас на якост: 70

    RoHS съвместим: Да

     

    Якост A2-70 до и включително номинален размер M24 | От номинален размер М27, якост А2-50

    147 разновидности
    Виж всички разновидности

    ISO4762 / DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 10.9 окс част. резба

    Стандарт: ISO4762/DIN912

    Материал: Стомана

    Клас на якост: 10.9

    Покритие: Оксидиранo

    Съвместим с RoHS: Да

    Дизайн на резбата: Частична резба

    119 разновидности
    Виж всички разновидности

    ISO4762 / DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 12.9 окс част. резба

    Стандарт: ISO4762/DIN912

    Материал: Стомана

    Клас на якост: 12.9

    Покритие: Оксидиранo

    Съвместим с RoHS: Да

    Дизайн на резбата: Частична резба

    281 разновидности
    Виж всички разновидности

    ISO4762 / DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 8.8 б.поц част. резба

    Стандарт: ISO4762/DIN912

    Материал: Стомана

    Клас на якост: 8.8

    Покритие: Поцинковано

    Съвместим с RoHS: Да

    Дизайн на резбата: Частична резба

    273 разновидности
    Виж всички разновидности