Метрични винтове

Popular products from category Метрични винтове

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

ISO4762 / DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен A2 / 70 част. резба

Стандарт: ISO4762/DIN912

Материал: Неръждаема стомана А2

Клас на якост: 70

RoHS съвместим: Да

Дизайн на резбата: Частична резба

189 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

ISO4762/DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 10.9 окс цяла резба

Стандарт: ISO 4762/DIN 912

Материал: Стомана

Клас на якост: 10.9

Покритие: Оксидиранo

RoHS съвместим: Да

Дизайн на резбата: Цяла резба

40 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

ISO4762/DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 12.9 окс цяла резба

Стандарт: ISO 4762/DIN 912

Материал: Стомана

Клас на якост: 12.9

Покритие: Оксидиранo

RoHS съвместим: Да

Дизайн на резбата: Цяла резба

80 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

ISO4762/DIN912 Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен 8.8 окс. цяла резба

Стандарт: ISO 4762/DIN 912

Материал: Стомана

Клас на якост: 8.8

Покритие: Оксидиранo

RoHS съвместим: Да

Дизайн на резбата: Цяла резба

86 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

ISO7380 / 2 Винт с фланец 10.9 ч.поц.

  • Стандарт: ISO 7380-2
  • Материал: Стомана
  • Клас на якост: 010.9
  • Покритие: Цинково-никелово черно
  • Детайли на главата: С яка
  • Съвместим с RoHS: Да
  • Дизайн на резбата: Частична резба

Крепежни елементи с поцинковано черно-цинково покритие без хром (VI) (ZNBHL) са подходящи за приложения с висок риск от корозия. Покритието се състои от слой от цинково-никелова сплав и уплътняващо покритие.

Устойчивост на корозия:

  • Диаметър ≥ M2 – 360h*
  • Диаметър ≥ M4 – 480h*
  • Диаметър ≥ M10 – 720h*

*Без корозия на неблагородни метали в точки без резба при тестване със солена мъгла съгласно DIN EN ISO 9227 NSS

 

Предимства:

  • Устойчивост на корозия до 720 часа на корозия на основни метали в съответствие с DIN EN ISO 9227 NSS Без хром(VI).
  • Коригиран диапазон на коефициента на триене от 0,09 μ–0,14 μ
  • Топлинна мощност до 120°C
  • Равномерно разпределение на покритието
  • Функционално и декоративно

Забележка:

Поради геометрията на главата си, тези винтове могат да бъдат подложени само на ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 898-1

4 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

ISO7380-1 Вътрешен шестостен полуобла глава A2

Стандарт: ISO7380-1

Материал: Неръждаема стомана А2

Клас на якост: 70

RoHS съвместим: Да

Забележка: Поради геометрията на главата, тези винтове могат да носят само ограничени натоварвания, вижте DIN EN ISO 3506-1

70 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Винт DIN7991 A2

Стандарти: ISO 10642

Материал: Неръждаема стомана A2

Клас на якост: 070

Покритие/повърхност: Без покритие (Plain)

RoHS-съвместимост: Да

Тип глава: Фрезенкова глава

Вид на задвижването: Шестограмен вътрешен (imbus)

Тип резба: Метрична резба

Форма на резбата: Стандартна метрична резба

Клас на продукта: A

9 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Винт за плоска лещовидна глава 10.9 б.поц.

Материал: Стомана

Клас на якост: 10.9

Покритие: Поцинковано

Вътрешен стандарт: W1412 30° ъгъл

 

Предимства:

  • Намаляване на радиалните напрежения
  • Без повреда на винтовия купол
  • По-голямо флангово покритие
  • По-високи сили на издърпване
  • Повишаване на надеждността на процеса
  • Ниски въртящи моменти на завинтване
  • По-сигурна винтова връзка
  • Висококачествени покрития  -  Покрития без хром (VI).
  • Висока устойчивост на корозия

 

Забележка:

Винтовете WÜPLAST отговарят само на клас на якост 10.9 съгласно DIN EN ISO 898-1 с ограничения, тъй като не всички изисквания могат да бъдат тествани или приложени в съответствие с гореспоменатия стандарт поради геометрията на резбата.

21 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage