Универсална заваръчна ръкавица W-140

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Защитните заваръчни ръкавици Würth W-140 са здрави кожени ръкавици, предназначени за универсална употреба при стандартни заваръчни процеси. Изработени са от качествена цепена телешка кожа и са с пълна вътрешна подплата за по-добър комфорт и защита при работа. Всички шевове са изцяло зашити с огнеустойчив арамиден конец.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0984310014
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Основни предимства

  • Защита при заваряване: ръкавиците са PPE категория II и са предназначени за стандартни заваръчни процеси.
  • Здрава цепена кожа: изработени са от качествена цепена телешка кожа, подходяща за работа при механични и термични натоварвания.
  • Пълна подплата: вътрешната подплата е от памучно жарсе и памучна бормашина в маншета за по-добър комфорт при носене.
  • Устойчиви шевове: всички шевове са напълно зашити с огнеустойчив арамиден конец.
  • Удължена защита: дължината 355,6 mm / 14 inch осигурява допълнително покритие в зоната на китката и предмишницата.

Приложение

Подходящи за:

  • стандартни заваръчни процеси;
  • универсална заваръчна работа;
  • работа с термичен риск;
  • работа с механични натоварвания;
  • защита на ръцете и китките при заваряване.

Материали и конструкция

  • Материал: цепена телешка кожа
  • Подплата: памучно жарсе и памучна бормашина в маншета
  • Шевове: прошити с огнеустойчив арамиден конец
  • Дължина: 355,6 mm / 14 inch
  • Цвят: червен

Сертифицирани показатели

  • EN 12477
  • EN 420
  • EN 388:2016: 3143X
  • EN 407: 413X4X
  • PPE категория: II

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Основни предимства

  • Защита при заваряване: ръкавиците са PPE категория II и са предназначени за стандартни заваръчни процеси.
  • Здрава цепена кожа: изработени са от качествена цепена телешка кожа, подходяща за работа при механични и термични натоварвания.
  • Пълна подплата: вътрешната подплата е от памучно жарсе и памучна бормашина в маншета за по-добър комфорт при носене.
  • Устойчиви шевове: всички шевове са напълно зашити с огнеустойчив арамиден конец.
  • Удължена защита: дължината 355,6 mm / 14 inch осигурява допълнително покритие в зоната на китката и предмишницата.

Приложение

Подходящи за:

  • стандартни заваръчни процеси;
  • универсална заваръчна работа;
  • работа с термичен риск;
  • работа с механични натоварвания;
  • защита на ръцете и китките при заваряване.

Материали и конструкция

  • Материал: цепена телешка кожа
  • Подплата: памучно жарсе и памучна бормашина в маншета
  • Шевове: прошити с огнеустойчив арамиден конец
  • Дължина: 355,6 mm / 14 inch
  • Цвят: червен

Сертифицирани показатели

  • EN 12477
  • EN 420
  • EN 388:2016: 3143X
  • EN 407: 413X4X
  • PPE категория: II

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове
При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Материал на текстилната основаЦепена телешка кожа
Материал на покритиетоПамучно жарсе и памучна бормашина в маншета
СезонЗа всеки сезон
PPE категорияII
СтандартEN 12477
Основен рискЗаваряване, топлина, механични рискове
Тип ръкавициЗащитни заваръчни ръкавици