Инверторен заваръчен апарат за МИГ-МАГ MIG 350 SYN

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване със синергичен режим на работа и последно поколение IGBT транзисторна технология.
Допълнителна информация
Арт. номер: 5952001350
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Режими на заваряване 

  • МИГ/МАГ заваряване
  • РЕДЗ

Термо изолация клас Н

  • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

IGBT транзисторна технология

  • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Демонтируемо телоподаващо устройство

  • Телоподаващото устройство е свързано с 5м кабел, позволяващ много по-голяма мобилност на заварчика

Синергичен режим на работа

  • Задават се предварително типа и диаметъра на заваръчната тел и защитния газ, настройва се заваръчния ток, а всички останали параметри се определят и настройват автоматично

Две години гаранция

Режими на заваряване 

  • МИГ/МАГ заваряване
  • РЕДЗ

Термо изолация клас Н

  • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

IGBT транзисторна технология

  • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

Демонтируемо телоподаващо устройство

  • Телоподаващото устройство е свързано с 5м кабел, позволяващ много по-голяма мобилност на заварчика

Синергичен режим на работа

  • Задават се предварително типа и диаметъра на заваръчната тел и защитния газ, настройва се заваръчния ток, а всички останали параметри се определят и настройват автоматично

Две години гаранция

Продуктови спецификации
Вид заваряванеРЕДЗ, МИГ/МАГ
Заваръчен ток40-350 А
Степен на защитаIP 21S
Трифазен предпазител20 А
Максимален диаметър на телтаØ 1.2mm
Подаващи ролки4
Тегло/машина40 kg
Размери (Д x Ш x В)576 х 297 х 557 mm