Апарат за плазмено рязане POWERCUT 70 S

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Преносим трифазен инверторен апарат за плазмено рязане с IGBT технология, осигуряваща постоянна работа и енергийна ефективност. За прецизни срязове до 16мм.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5952200070
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Термо изолация клас Н

Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

 

IGBT транзисторна технология

Осигурява плавна работа при нестабилно захранване /захранване от генератори/

 

Дебелина на срязване

Разделен срез до 22 мм

Прецизен срез до 16 мм

 

Настройка на ампеража

Лесна настройка на тока на рязане с бутон и дигитален дисплей

Окомплектовка

Наименование

Арт. №

Бренер 5м

59844605

Щипка маса 3м, 25мм2

598441607

Газов маркуч

59842603

Термо изолация клас Н

Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

 

IGBT транзисторна технология

Осигурява плавна работа при нестабилно захранване /захранване от генератори/

 

Дебелина на срязване

Разделен срез до 22 мм

Прецизен срез до 16 мм

 

Настройка на ампеража

Лесна настройка на тока на рязане с бутон и дигитален дисплей

Окомплектовка

Наименование

Арт. №

Бренер 5м

59844605

Щипка маса 3м, 25мм2

598441607

Газов маркуч

59842603

Продуктови спецификации
Тегло/машина16 kg
Клас на защитаIP 21S
Размери (Д x Ш x В)505x240x404 mm
Трифазен предпазител16 А