Строителна химия

Popular products from category Строителна химия

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Резервна дюза за меки опаковки

0891601001

Резервни дюзи за меки опаковки - 20 бр. 

requestavailability.successmessage

Ръчна PU-пяна, 500 ml

0892155057

Еднокомпонентна, готова за употреба, ръчна полиуретанова пяна за различни приложения.

requestavailability.successmessage

Самораздувна лента VKP

Висококачествена, водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG1 за сигурно и дълготрайно уплътняване на фуги до над 600 Pa. BG1 и BGR съгласно DIN 18542:2020-04.

  • Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
  • Устойчивост: Замърсители / Емисии
14 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Самораздувна лента VKP Basic

Водоустойчива, предварително компресирана уплътнителна лента BG2 с тествана устойчивост на дъжд до 300 Паскала.

Химична основа: Фин отворенопорест полиуретанов дунапрен
Мин. устойчивост на дъжд (налягане)/условия: 300 Pa / съгласно DIN 18542-BG2
Клас на строителни материали/условия: B2 – Нормално запалим / съгласно DIN 4102
Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да, при монтаж с устойчивост на дъжд
Мин./макс. температурна устойчивост: -30 до 90 °C
Срок на годност от производството: 18 месеца
Условия за поддържане на срока на годност от производството: при 5°C до 25°C

3 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Санитарен Силикон

Силикон за уплътняване на стъкла, керамични и алуминиеви материали.

requestavailability.successmessage

Универсален Силикон

Универсален силикон за уплътняване.

requestavailability.successmessage

Хидроизолация ELASPUR DY, 25kg

5893216025

Еднокомпонентна, полиуретанова хидроизолационна мембрана на водна основа, която образува безшевно, еластично и UV-устойчиво покритие за дълготрайна защита на покриви, тераси и мокри помещения.

requestavailability.successmessage

Чистител за PU пяна 500 мл

08921603

Висококачествен чистител за полиуретанова пяна.

requestavailability.successmessage

Строителна химия

Close
Filter by Clear All