Пистолет за меки опаковки - 600ml, Wuerth

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрав и ергономичен пистолет за меки опаковки (салами) Würth, подходящ за равномерно и прецизно нанасяне на лепила и уплътнители с различен вискозитет в пълнители до 600 ml.

Подходящ и за картуши от 290 ml. до 310 ml. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0891400610
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Würth пистолета за меки опаковки е професионален инструмент за лесно и контролирано дозиране на лепила и уплътнители в меки опаковки или картуш. Благодарение на здравата си конструкция и съотношение на натиска 14:1 или 24:1, този пистолет осигурява надеждно нанасяне при минимално усилие. Подходящ е както за монтажници и строители, така и за майстори, които държат на качествената и чиста работа.

 

Основни характеристики

  • Универсален – съвместим с пълнители и картуши до 600 ml.
  • Лесно преобразуване за използване с картуши 290–310 ml.
  • Съотношение на натиска14:1 – за ниско и средновискозни материали.
  • Съотношение на натиска 24:1 – за високовискозни материали.
  • Незабавно предаване на силата към буталото – за равномерно изстискване.
  • Изисква минимално усилие при работа.
  • Здрава и устойчива конструкция.
  • Лесно почистване и поддръжка.

 

Технически характеристики

  • Вместимост: до 600 ml.
  • Съотношение на натиска: 14:1 или 24:1.
  • Съвместимост: меки опаковки ≤ 300 ml и ≤ 600 ml, както и картуши 290–310 ml.
  • Материал: метал и висококачествена пластмаса.

 

Ползи и приложения

Пистолетът за меки опаковки гарантира равномерно нанасяне на материала, без излишно натрупване и загуби. Това спестява време и усилия, като осигурява чист и професионален монтаж. Подходящ е за монтаж и уплътняване на прозорци и врати, запълване на фуги, строителни и ремонтни дейности и други индустриални приложения.

 

Начин на употреба

  1. Поставете меката опаковка или картуша в пистолета.
  2. Фиксирайте/настройте буталото спрямо опаковката.
  3. Натиснете спусъка за равномерно нанасяне.
  4. След работа – развийте буталния диск и почистете добре.

 

Важни предупреждения

  • Използвайте пистолета само с препоръчаните лепила и уплътнители.
  • Не прилагайте сила извън зададените параметри.
  • Почиствайте след всяка употреба, за да осигурите дълъг живот на инструмента.

Würth пистолета за меки опаковки е професионален инструмент за лесно и контролирано дозиране на лепила и уплътнители в меки опаковки или картуш. Благодарение на здравата си конструкция и съотношение на натиска 14:1 или 24:1, този пистолет осигурява надеждно нанасяне при минимално усилие. Подходящ е както за монтажници и строители, така и за майстори, които държат на качествената и чиста работа.

 

Основни характеристики

  • Универсален – съвместим с пълнители и картуши до 600 ml.
  • Лесно преобразуване за използване с картуши 290–310 ml.
  • Съотношение на натиска14:1 – за ниско и средновискозни материали.
  • Съотношение на натиска 24:1 – за високовискозни материали.
  • Незабавно предаване на силата към буталото – за равномерно изстискване.
  • Изисква минимално усилие при работа.
  • Здрава и устойчива конструкция.
  • Лесно почистване и поддръжка.

 

Технически характеристики

  • Вместимост: до 600 ml.
  • Съотношение на натиска: 14:1 или 24:1.
  • Съвместимост: меки опаковки ≤ 300 ml и ≤ 600 ml, както и картуши 290–310 ml.
  • Материал: метал и висококачествена пластмаса.

 

Ползи и приложения

Пистолетът за меки опаковки гарантира равномерно нанасяне на материала, без излишно натрупване и загуби. Това спестява време и усилия, като осигурява чист и професионален монтаж. Подходящ е за монтаж и уплътняване на прозорци и врати, запълване на фуги, строителни и ремонтни дейности и други индустриални приложения.

 

Начин на употреба

  1. Поставете меката опаковка или картуша в пистолета.
  2. Фиксирайте/настройте буталото спрямо опаковката.
  3. Натиснете спусъка за равномерно нанасяне.
  4. След работа – развийте буталния диск и почистете добре.

 

Важни предупреждения

  • Използвайте пистолета само с препоръчаните лепила и уплътнители.
  • Не прилагайте сила извън зададените параметри.
  • Почиствайте след всяка употреба, за да осигурите дълъг живот на инструмента.
Продуктови спецификации
Материал/корпусМетал