Скоба за тръби и кабели, ø15-32мм , PA 6.6, сива

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Скоба за закрепване на тръби и кабели.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0971016032 Q100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • За бързо и лесно закрепване на инсталационни тръби (Ø16 – Ø32), кабели и кабелни снопове
  • Висока сигурност ‹ стабилно закрепване на тръбата или кабела към скобата
  • Отвор за винта: 7 x 5.2 мм
  • Температурна устойчивост в интервала от –40°C до +80°C
  • Цвят: сив
  • Не съдържа халогени и силикон
  • Произведена от висококачествен полиамид 6.6
  • За бързо и лесно закрепване на инсталационни тръби (Ø16 – Ø32), кабели и кабелни снопове
  • Висока сигурност ‹ стабилно закрепване на тръбата или кабела към скобата
  • Отвор за винта: 7 x 5.2 мм
  • Температурна устойчивост в интервала от –40°C до +80°C
  • Цвят: сив
  • Не съдържа халогени и силикон
  • Произведена от висококачествен полиамид 6.6
Продуктови спецификации
Диаметър15-32 мм