Хидроизолация ELASPUR DY, 25kg

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Еднокомпонентна, полиуретанова хидроизолационна мембрана на водна основа, която образува безшевно, еластично и UV-устойчиво покритие за дълготрайна защита на покриви, тераси и мокри помещения.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5893216025
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

ELASPUR DY от Würth е течна полиуретанова хидроизолация, подходяща за професионална и домашна употреба при нужда от надеждна защита срещу влага. Тази еднокомпонентна мембрана съчетава устойчивост, еластичност и лекота на нанасяне, което я прави идеално решение за хидроизолация на покриви, балкони, бани и бетонови конструкции.

 

Основни характеристики

  • Лесно нанасяне с валяк или Airless техника.
  • Създава равномерно, безшевно и водонепропускливо покритие.
  • Устойчива на UV-лъчи и атмосферни влияния.
  • Запазва механичните си свойства в температурен диапазон от –20°C до +80°C.
  • Пропуска водни пари и позволява на основата да "диша".
  • Отлична адхезия към бетон, стени и изолации.
  • Възможност за локален ремонт при нарушена повърхност.
  • По повърхността може да се ходи след втвърдяване.
  • Икономично и дълготрайно решение.

 

Технически характеристики

  • Удължение при скъсване: 500%
  • Якост на опън: >1,5 N/mm²
  • Пропускливост на водни пари: 15 g/m²/ден
  • Адхезия към бетон: >1,2 N/mm²
  • Твърдост по Шор А: 60
  • Обхождане: след \~18 часа при 20°C
  • Пълно втвърдяване: 7 дни при 20°C
  • Разход: 1–3 kg/m² в 2–3 слоя

 

Ползи и приложения

ELASPUR DY осигурява надеждна защита на повърхностите от вода, влага и температурни амплитуди. Подходяща е за хидроизолация на покриви, тераси, мокри помещения, стени и бордюри, както и за защита на полиуретанови изолации. Благодарение на еластичността си продуктът предотвратява пукнатини и удължава живота на конструкциите.

 

Начин на употреба

Подготовка на повърхността е от съществено значение за получаване на качествено покритие и за дълготрайността му.

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и здрава, без замърсявания, които могат да повлияят адхезията на мембраната. Максималната влажност на повърхността не трябва да надвишава 8%. Новите бетонови конструкции трябва да съхнат поне 28 дни. Стари покрития, мръсотия, мазнини, масла, органични вещества, както и нестабилните и разхлабени парчета трябва да бъдат премахнати с помощта на шлайфаща машина. Повърхността не трябва да се мие с вода!

Преди употреба разбъркайте добре. Нанесете с четка или с валяк. Ако е необходимо, нанесете втори слой около 6-24 часа. 

Препоръка: Подсилете с текстилна лента.

Предупреждения

  • Да не се нанася при температури под +5°C, върху замръзнали повърхности или по време на дъжд и мъгла.
  • Да не се прилага върху още мокър слой от същия продукт.
  • Оптимална температура при работа: +5°C до +35°C.
  • Висока влажност може да влоши качеството на крайното покритие.
  • Нанасяйте с ръкавици. В случай на контакт с очите, измийте обилно с вода, в случай на раздразнение, потърсете незабавно лекарска помощ. 

 

ELASPUR DY от Würth е течна полиуретанова хидроизолация, подходяща за професионална и домашна употреба при нужда от надеждна защита срещу влага. Тази еднокомпонентна мембрана съчетава устойчивост, еластичност и лекота на нанасяне, което я прави идеално решение за хидроизолация на покриви, балкони, бани и бетонови конструкции.

 

Основни характеристики

  • Лесно нанасяне с валяк или Airless техника.
  • Създава равномерно, безшевно и водонепропускливо покритие.
  • Устойчива на UV-лъчи и атмосферни влияния.
  • Запазва механичните си свойства в температурен диапазон от –20°C до +80°C.
  • Пропуска водни пари и позволява на основата да "диша".
  • Отлична адхезия към бетон, стени и изолации.
  • Възможност за локален ремонт при нарушена повърхност.
  • По повърхността може да се ходи след втвърдяване.
  • Икономично и дълготрайно решение.

 

Технически характеристики

  • Удължение при скъсване: 500%
  • Якост на опън: >1,5 N/mm²
  • Пропускливост на водни пари: 15 g/m²/ден
  • Адхезия към бетон: >1,2 N/mm²
  • Твърдост по Шор А: 60
  • Обхождане: след \~18 часа при 20°C
  • Пълно втвърдяване: 7 дни при 20°C
  • Разход: 1–3 kg/m² в 2–3 слоя

 

Ползи и приложения

ELASPUR DY осигурява надеждна защита на повърхностите от вода, влага и температурни амплитуди. Подходяща е за хидроизолация на покриви, тераси, мокри помещения, стени и бордюри, както и за защита на полиуретанови изолации. Благодарение на еластичността си продуктът предотвратява пукнатини и удължава живота на конструкциите.

 

Начин на употреба

Подготовка на повърхността е от съществено значение за получаване на качествено покритие и за дълготрайността му.

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и здрава, без замърсявания, които могат да повлияят адхезията на мембраната. Максималната влажност на повърхността не трябва да надвишава 8%. Новите бетонови конструкции трябва да съхнат поне 28 дни. Стари покрития, мръсотия, мазнини, масла, органични вещества, както и нестабилните и разхлабени парчета трябва да бъдат премахнати с помощта на шлайфаща машина. Повърхността не трябва да се мие с вода!

Преди употреба разбъркайте добре. Нанесете с четка или с валяк. Ако е необходимо, нанесете втори слой около 6-24 часа. 

Препоръка: Подсилете с текстилна лента.

Предупреждения

  • Да не се нанася при температури под +5°C, върху замръзнали повърхности или по време на дъжд и мъгла.
  • Да не се прилага върху още мокър слой от същия продукт.
  • Оптимална температура при работа: +5°C до +35°C.
  • Висока влажност може да влоши качеството на крайното покритие.
  • Нанасяйте с ръкавици. В случай на контакт с очите, измийте обилно с вода, в случай на раздразнение, потърсете незабавно лекарска помощ.