Материалообработване

Popular products from category Материалообработване

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Шлайфгрифер карбиден SPG

Шлайфгрифер карбиден SPG.

requestavailability.successmessage

Ръчен метчик HSS Optimum

Ръчни метчици Optimum DIN 352 HSS.

requestavailability.successmessage

Диск за рязане Zebra Speed Inox

Премиум диск за рязане на неръждаема стомана.

requestavailability.successmessage

Свредло за метал HSS Zebra

Прецизно свредло за стомана за общо приложение в стомани с якост до 850 N/mm 2.

requestavailability.successmessage

Диск за рязане Performance Inox

Диск с широко приложение подходящ за работа в областта на строителството, автоиндустрията, заваръчни и леярски цехове, корабостроене, машиностроене.

requestavailability.successmessage

Шлайфгрифер карбиден WRC

Шлайфгрифер карбиден WRC.

requestavailability.successmessage

Диск за рязане Standard Inox

Стандартен диск за рязане на черни метали и неръждаема стомана с дълъг живот и висока устойчивост на счупване.

requestavailability.successmessage

Диск ламелен Proline

Висококачествен ламелен диск с абразив Циркониeв корунд. Подходящ за обработка на всякакви повърхности.

requestavailability.successmessage

Комп.свредла за метал ø1,5-6,5mm,13бр. RED LINE

0624701
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. Прецизно пробиване. Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн, гарантиращ прецизни отвори. Самоцентриращ връх, който позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране. Прецизни отвори. Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.

requestavailability.successmessage

Комп.свредла за метал HSS ø1 -10mm,19бр. Red Line

06247001
HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. Прецизно пробиване. Здраво и издръжливо свредло с къс дизайн, гарантиращ прецизни отвори. Самоцентриращияt се връх позволява пробиване в гладки и обли повърхности без необходимост от предварително центриране. Прецизната геометрия на режещия ръб гарантира дълъг живот и високо качество на отворите.

requestavailability.successmessage

К-кт свредла за метал HSS ø1 -10mm,170бр. Red Line

0624799170

HSS Свредла за стомана за прецизни отвори, ъгъл на върха 135˚. За прецизно пробиване. 

requestavailability.successmessage

Диск ламелен Premium Metal

Премиум диск за обработка на черни стомани

requestavailability.successmessage

Комплект плашки и метчици М3-М12

5964065244

Пълният асортимент за нарязване на стандартни метрични ISO резби M3-M12 в стомана с якост до 850 N/mm2 и в чугун - 44 части.

requestavailability.successmessage

Диск за рязане Ceraline

0664831250

Изработен от високоефективен керамичен абразив с оптимална система за свързване за изключително дълъг експлоатационен живот, максимална производителност на рязане и оптимални свойства на рязане

requestavailability.successmessage

Диск ламелен Ceraline

За изключително бързо и лесно отстраняване на материал при ниско контактно налягане за стомана, неръждаема стомана и алуминий.

requestavailability.successmessage

Комбиниран метчик HSS SMART STEP

Къс HSS комбиниран метчик с уникална SMART STEP технология за изключително прецизно пробиване, нарязване на резба и зенкероване в една операция.

requestavailability.successmessage

Стъпаловидно свредло HSS SMART STEP Deepcut

Многофукционалното стъпаловидно свредло с AlCrN покритие и уникална SMART STEP технология на върха за високо прецизна употреба в ламарина и за първи път, в по-дебели детайли от конвенционална стомана с якост до 1300 N/mm2 , чугун, алуминий, бронз, месинг, плексиглас и дърво.

requestavailability.successmessage

Диамантен диск за метал BSL/CUT

0668440125

Универсален диамантен режещ диск със специално вакуумно напластено диамантено покритие (BSL). Оптимизиран за метални приложения до дебелина на материала 10 mm.

requestavailability.successmessage

Диамантен диск Construction site

Универсалният диамантен режещ диск с висока производителност

requestavailability.successmessage

Диамантен диск Speed Ceramic

Диамантен диск за рязане с много висока издръжливост и скорост на рязане при всички подови настилки (плочки, гранитогрес, теракот, керамика и др.) с дебелина до 20 mm

requestavailability.successmessage

Материалообработване

Close
Filter by Clear All