Комплект плашки и метчици М3-М12

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пълният асортимент за нарязване на стандартни метрични ISO резби M3-M12 в стомана с якост до 850 N/mm2 и в чугун - 44 части.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5964065244
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Съдържание 

Описание - Арт. № 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M3 x 0.5 - 064013 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M4 x 0.7 - 064014 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M5 x 0.8 - 064015 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M6 x 1.0 - 064016 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M8 x 1.25 - 064018 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M10 x 1.5 - 0640110 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M12 x 1.75 - 0640112 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M3 x 0.5 - 064023 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M4 x 0.7 - 064024 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M5 x 0.8 - 064025 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M6 x 1.0 - 064026 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M8 x 1.25 - 064028 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M10 x 1.5 - 0640210 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M12 x 1.75 - 0640212 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M3 x 0.5 - 064033 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M4 x 0.7 - 064034 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M5 x 0.8 - 064035 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M6 x 1 - 064036 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M8 x 1.25 - 064038 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M10 x 1.5 - 0640310 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M12 x 1.75 - 0640312 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M3 x 0.5 - 06523 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M4 x 0.7 - 06524 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M5 x 0.8 - 06525 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M6 x 1.0 - 06526 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M8 x 1.25 - 06528 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M10 x 1.5 - 065210

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M12 x 1.75 - 065212 

Държач за метчици Performance DIN 1814 подходящ за мин./макс. размер на квадрата 2-6.3 mm - 0657800100 

Държач за метчици Performance DIN 1814 подходящ за мин./макс. размер на квадрата 3-9 mm - 0657800200 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 20 x 5 mm - 0659800100 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 20 x 7 mm - 0659800200 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 25 x 9 mm - 0659800300 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 30 x 11 mm - 0659800400 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 38 x 14 mm - 0659800500 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 2.5 mm - 0624000250 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 3.3 mm - 0624000330 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 4.2 mm - 0624000420 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 5 mm - 0624000500 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 6.8 mm - 0624000680 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 8.5 mm - 0624000850 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 10.2 mm - 0624001020 

Тресчотен държач за метчици M3 - M8, квадратен захват 2.4 -5.5 mm - 07154201 

Отвертка права 1 x 5.5 mm - 061325105 

Подложка за куфар 8.4.1 

Системен куфар 8.4.1 - 5581010000 

Съдържание 

Описание - Арт. № 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M3 x 0.5 - 064013 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M4 x 0.7 - 064014 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M5 x 0.8 - 064015 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M6 x 1.0 - 064016 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M8 x 1.25 - 064018 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M10 x 1.5 - 0640110 

Ръчен метчик 1ви HSS DIN 352 M12 x 1.75 - 0640112 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M3 x 0.5 - 064023 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M4 x 0.7 - 064024 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M5 x 0.8 - 064025 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M6 x 1.0 - 064026 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M8 x 1.25 - 064028 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M10 x 1.5 - 0640210 

Ръчен метчик 2 ри HSS DIN 352 M12 x 1.75 - 0640212 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M3 x 0.5 - 064033 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M4 x 0.7 - 064034 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M5 x 0.8 - 064035 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M6 x 1 - 064036 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M8 x 1.25 - 064038 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M10 x 1.5 - 0640310 

Ръчен метчик 3 ти HSS DIN 352 M12 x 1.75 - 0640312 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M3 x 0.5 - 06523 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M4 x 0.7 - 06524 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M5 x 0.8 - 06525 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M6 x 1.0 - 06526 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M8 x 1.25 - 06528 

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M10 x 1.5 - 065210

Плашка HSS DIN EN 22568 за стандартни ISO резби M12 x 1.75 - 065212 

Държач за метчици Performance DIN 1814 подходящ за мин./макс. размер на квадрата 2-6.3 mm - 0657800100 

Държач за метчици Performance DIN 1814 подходящ за мин./макс. размер на квадрата 3-9 mm - 0657800200 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 20 x 5 mm - 0659800100 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 20 x 7 mm - 0659800200 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 25 x 9 mm - 0659800300 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 30 x 11 mm - 0659800400 

Върток за плашки Performance DIN EN 22568 вътрешен диаметър x височина 38 x 14 mm - 0659800500 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 2.5 mm - 0624000250 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 3.3 mm - 0624000330 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 4.2 mm - 0624000420 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 5 mm - 0624000500 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 6.8 mm - 0624000680 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 8.5 mm - 0624000850 

Спирално свредло HSS DIN 338 тип RN 130° 10.2 mm - 0624001020 

Тресчотен държач за метчици M3 - M8, квадратен захват 2.4 -5.5 mm - 07154201 

Отвертка права 1 x 5.5 mm - 061325105 

Подложка за куфар 8.4.1 

Системен куфар 8.4.1 - 5581010000 

Продуктови спецификации
За обработка наСтомана
СпецификацияHSS