Накрайници и държачи

Popular products from category Накрайници и държачи

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Накрайници ударни PZ1 PZ2 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100404

Накрайници ударни PZ1 PZ2 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Накрайници ударни PZ2 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100402

Накрайници ударни PZ2 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Накрайници ударни PZ3 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100403

Накрайници ударни PZ3 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Ударна вложка 1", шестостенна, дълга

Ударна вложка 1", шестостенна, дълга.

requestavailability.successmessage

Ударна вложка 1/2", шестостенна, дълга

Ударна вложка 1/2", шестостенна, дълга.

requestavailability.successmessage

Ударна вложка 3/4", шестостенна, дълга

Ударна вложка 3/4", шестостенна, дълга.

requestavailability.successmessage

Удължение за накрайник 1/4x 60mm COX

COXT973210

Универсален държач за битове, подходящ за битове 1/4"

requestavailability.successmessage

Ъглов адаптер 1/4

B20908

Размери: 0,18 x 0,11 x 0,02 м
Тегло: 0,178 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Ъглов предавателен механизъм-¼''-57Nm ZEBRA

06149000

Мощен ъглов предавателен механизъм за завинтване и пробиване.

requestavailability.successmessage

Накрайници и държачи

Close
Filter by Clear All