Накрайници и държачи
Popular products from category Накрайници и държачи
Адаптери за вложки 3бр. комплект COX
Подходящ за всички вложки
За директно задвижване чрез патронника на бормашината или посредством държач с 1/4" шестостен
K-т накрайници 10mm - 47 части ZEBRA
Комплект от 47 части с най-често срещаните накрайници 10 mm за автомобилния сектор.
Примернo приложение: двигатели на Fiat, VW и японски автомобили.
Държач за битове и вложки 2 в 1 1/4" 60mm WURTH
Комбиниран магнитен държач за накрайници и вложки 1/4", 60 mm.
Държач за вложки SDS PLUS 1/2'' L74mm WURTH
Държачи за битове с накрайници 1/4" 6бр. к-т
Размери: 0,12 x 0,078 x 0,031 м
Тегло: 0,107 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер
Комплект 33 части накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH
Комплект накрайници PH/PZ/TX/HEX/SD WURTH от 33 части.
К-т адаптери 6 в 2 - 2бр.
Комплект от два адаптера 6 в 2 с премахващ се квадратен край за повече функционалност.
К-т битове с магнитен държач 9ч. WURTH
Накрайници, изработени от S2 стомана.
Удобна опаковка с два бутона за отваряне на магнитния държач или за накрайниците.
К-т накрайници 17 ч. с тресчотка WURTH
Комплект 17 части - накрайници, вложки и мини тресчотка.
К-т накрайници 32 части + магнитен държач WURTH
Комплект от 33 броя накрайници, изработени от S2 стомана. В удобна опаковка с бутон за кръгово отваряне и затваряне на комплекта с магнитен държач за битове.
Магнитен държач - 1/4" - L150mm, WURTH
Иновативен държач за битове с функция за бърза смяна с една ръка.